ZOELLER Kvernpumper


filtre
Basemateriale: Cast Iron , Ledningslengde: 20ft. , Husmateriale: støpejern , Brytertype: Integral , Garanti: 1 år.
StilModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadPris (eks. mva)
A
E810
146Ball13.815.513.21312.374 040 NOK
B
840-0006
4310.8Øvre og nedre ball424537302236 028 NOK
B
E840
4417.2Ball424536302341 016 NOK
B
J840
4412.3Ball424536302336 382 NOK
B
840-0008
445.5Ball424536302336 028 NOK
B
820-0004
4613.7Ball464646433627 342 NOK
C
820-0011
4613.7Ball464646433628 354 NOK

Kvernpumper

Zoeller Shark Series kvernpumper er designet for å male avfallet til en fin slurry, ideell for bruk i høytrykkskloakksystemer, landbruksanlegg og vannbehandlingslinjer. Disse kvernpumpene har en støpejernskonstruksjon som tilbyr høy styrke, slitestyrke og vibrasjonsdemping og en pulverlakkert epoksyfinish for motstand mot slitende væsker. De er også utstyrt med en herdet rustfri stålkutter med en saksevirkende skjæremekanisme som eliminerer sjansene for materialbinding og tau rundt kutterkantene. I tillegg er den oljefylte motoren til disse pumpene termisk beskyttet sammen med eksterne kjøleribber for jevn varmeavledning og beskyttelse mot overopphetingsforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse Zoeller kvernpumpene, tilgjengelig i messing, plast og bronse impellermaterialer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?