ZOELLER 840-0006 Kvernpumpe 2 HK 230V 3-fase | AA8TJB 19T428

ZOELLER 840-0006 Kvernpumpe 2 HK 230V 3 Fas

På lager
Vare: AA8TJB Modell: 840-0006Kryssref: 19T428

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvernpumpe
amps10.8
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeØvre og nedre ball
Ledningslengde20ft.
Diameter11 2 / 3 "
Utslipp PT1-1 / 4 tommer
GPM for vann @ 10 ft av Head45
GPM for vann @ 100 ft av Head2
GPM for vann @ 15 ft av Head45
GPM for vann @ 20 ft av Head44
GPM for vann @ 25 ft av Head44
GPM for vann @ 30 ft av Head43
GPM for vann @ 40 ft av Head42
GPM for vann @ 5 ft av Head45
GPM for vann @ 50 ft av Head37
GPM for vann @ 60 ft av Head30
GPM for vann @ 70 ft av Head22
GPM for vann @ 80 ft av Head17
GPM for vann @ 90 ft av Head10
Høyde24 7 / 32 "
Housing Materialstøpejern
HP2
PumpehjulsmaterialeMessing
Maks. Hode105 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Degrees
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Fase3
RPM3450
Aksemateriale416 SS
AkseltetningKarbon / Keramikk
Termisk beskyttelseJa
typennedsenkbar
Spenning230
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.6
Skipets høyde (cm)62.87
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsBearing TypeGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadPris
ZOELLER 820-0011 Kvernpumpe automatisk 2 HK 230V | AD7YQR 4HEW5 820-00114613.7Ball464646433628 005 NOK
ZOELLER E840 Slipepumpe automatisk reversering 2 hk 230V | AD7YQU 4HEW7 E8404417.2Ball424536302336 504 NOK
ZOELLER J840 Slipepumpe Automatisk reversering 2HK 200-208V | AD7YQV 4HEW8 J8404412.3Ball424536302337 137 NOK
ZOELLER E810 Sliper System Simplex 1 HP 230V | AD7YQZ 4HEX3 E810146Ball13.815.513.21312.374 040 NOK
ZOELLER 840-0008 Kvernpumpe reverserende 460V | AE9FVP 6JGW9 840-0008445.5Ball424536302336 839 NOK
ZOELLER 820-0004 Kvernpumpe 230V | AE9FVQ 6JGX0 820-00044613.7Ball464646433627 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER 840-0006 Kvernpumpe 2 HK 230V 3 Fas
38 951 NOK / enhet