VALLEY CRAFT Generelle formål håndbiler

Brukes til å transportere tunge motorer, tromler og industrideler. Ha støpehjul som ruller jevnt og kan håndtere belastninger på opptil 1000 lb

filtre

VALLEY CRAFT -

Håndbiler med pneumatiske hjul

Valley Craft håndtrucker håndterer transport av tung og tungvint last i industrielle og kommersielle rom. De har en aluminiumsrammekonstruksjon med en stålsko for å håndtere belastninger på opptil 600 lb. Disse lastebilene har doble håndtak/løkkehåndtak for å holde lastebilene og lufthjul for å rulle over alle overflater. Utvalgte modeller kommer med bremser for ekstra kontroll over mobilitet, fendere for ekstra trekkoverflate og utskiftbare stålbeskyttelser for å beskytte overdimensjonerte glideskinner på lastebilene. Raptor Supplies tilbyr også kasino håndbiler med glidende ramme, bakre svingbare hjul og et sikkert stroppefeste med skralle for sikring av last opptil 1000 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i skostørrelser på 8 x 16, 8 x 23 og 10 x 16 tommer.

StilModellPasser til skostørrelseHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AF84010A78 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 309NOK
RFQ
BF896998 "x 23"32 "17.5 "1000 lbs.19 "33 342NOK
RFQ
AF84009A010 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 628NOK
RFQ
CF84008A110 "x 16"51 "8"600 lbs.20.5 "12 628NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Distribusjonsbiler med pneumatiske hjul

Valley Craft distribusjonsbiler håndterer transport av tung, tungvint last i industrielle og kommersielle rom. De har aluminiumsrammekonstruksjon med stålsko for å håndtere laster på opptil 600 lb. Disse lastebilene har doble håndtak/løkkehåndtak for å holde lastebilene og lufthjul for å rulle over alle overflater. Utvalgte modeller kommer med bremser for ekstra kontroll over mobilitet, fendere for ekstra trekkoverflate og utskiftbare stålbeskyttere for å beskytte overdimensjonerte glideskinner på lastebilene. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i skostørrelser på 8 x 16 og 10 x 16 tommer.

StilModellBremsLengdeShoe SizeBreddePris (eks. mva)
AF83944A0Nei.8"10 "x 16"20 "7 951NOK
RFQ
BF84335A5Nei.9"8 "x 16"20.5 "7 086NOK
RFQ
CF83881A5Nei.9"10 "x 16"20 "7 283NOK
RFQ
DF83947A7Nei.8"10 "x 16"20 "7 951NOK
RFQ
EF84066A0Nei.9"10 "x 16"23 "5 773NOK
RFQ
FF84580A7Nei.9"8 "x 16"19.5 "6 445NOK
RFQ
CF83971A6Ja8"10 "x 16"19 "11 960NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Commercial Hand Truck, Side Guards, Aluminum, 2 Pneumatic Wheels, 600 lb. Capacity

ModellSakPris (eks. mva)
F83665A7CX8WRR13 296 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?