FAIRBANKS Generelle formål håndbiler

Grønne pulverlakkerte håndbiler av stål utstyrt med buede tverrstenger for å muliggjøre enkel løfting av laster opp til 800 lb. Funksjon Super Silk løftede løpere festet til en 8 x 14 kvadrat tommer neseplate som hjelper lastene til å gli lett av. Tilgjengelig i flatfrie, pneumatiske og semi-pneumatiske hjulalternativer 

filtre

FAIRBANKS -

Håndbil for allmenn bruk

StilModellHjul TypeHåndtakstypeLastekapasitetHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjuldiameterPris (eks. mva)
A(FB) E-18-10FFFlat gratisKontinuerlig Frame Flow-Back550 lb.3"14 "51.5 "18 "10 "3 341NOK
BC114-10FFFlat gratisKontinuerlig rammesløyfe800 lb.3"18 "50 "18 "10 "3 014NOK
CE4810FPNPneumatiskDobbelt håndtak550 lb.3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
DMHS-112-8PNSemi-pneumatiskDobbelt håndtak500 lb.1.5 "17 "47 "17.5 "8"2 166NOK
EMHS-111-8PNSemi-pneumatiskKontinuerlig Frame Flow-Back500 lb.1.5 "17 "45 "17.5 "8"1 933NOK
FMHS-113-8PNSemi-pneumatiskKontinuerlig rammesløyfe500 lb.1.5 "17 "46 "17.5 "8"1 984NOK
CE-48-10PNSemi-pneumatiskDobbelt håndtak550 lb.2"14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
BC114-10PNSemi-pneumatiskKontinuerlig rammesløyfe800 lb.2.75 "18 "50 "18 "10 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?