FAIRBANKS MHS-113-8PN Håndtruck Kapasitet 500 Lb løkkehåndtak | AA8HEB 18F479

FAIRBANKS MHS-113-8PN Håndtruck Kapasitet 500 Lb løkkehåndtak

På lager
Vare: AA8HEB Modell: MHS-113-8PNKryssreferanse: 18F479

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndbil for allmenn bruk
FARGEGrønn
FinishPulverlakk
HåndtakstypeKontinuerlig rammesløyfe
Lastekapasitet500 lb.
MaterialeAlt sveiset stål
Nese plate dybde8"
Bredd på neseplaten14 "
Generell dybde17 "
Total høyde46 "
Samlet bredde17.5 "
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeGummi
Hjul TypeSemi-pneumatisk
Hjulbredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjul TypeHåndtakstypeLastekapasitetHjulbreddeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjuldiameterPris
FAIRBANKS MHS-112-8PN Håndtruck Kapasitet 500 Lb dobbelthåndtak | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNSemi-pneumatiskDobbelt håndtak500 lb.1.5 "17 "47 "17.5 "8"2 063 NOK
FAIRBANKS MHS-111-8PN Håndtruck Kapasitet 500 Lb kontinuerlig håndtak | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNSemi-pneumatiskKontinuerlig Frame Flow-Back500 lb.1.5 "17 "45 "17.5 "8"1 801 NOK
FAIRBANKS C114-10PN Håndtruck Kapasitet 800 Lb løkkehåndtak | AA8HEH 18F485 C114-10PNSemi-pneumatiskKontinuerlig rammesløyfe800 lb.2.75 "18 "50 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS C114-10FF Håndtruck Kapasitet 800 Lb løkkehåndtak | AA8HEK 18F487 C114-10FFFlat gratisKontinuerlig rammesløyfe800 lb.3"18 "50 "18 "10 "2 777 NOK
FAIRBANKS (FB)E-18-10FF Håndtruck Høyde 51-1/2 Flat Free Wheel | AA8HEX 18F501 (FB) E-18-10FFFlat gratisKontinuerlig Frame Flow-Back550 lb.3"14 "51.5 "18 "10 "3 078 NOK
FAIRBANKS E4810FPN Håndtruck Høyde 44-1/2 Pneumatisk hjul | AA8HEZ 18F503 E4810FPNPneumatiskDobbelt håndtak550 lb.3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ
FAIRBANKS E-48-10PN Håndtruck Høyde 44-1/2 semipneumatisk hjul | AA8HFA 18F504 E-48-10PNSemi-pneumatiskDobbelt håndtak550 lb.2"14 "44.5 "18 "10 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAIRBANKS MHS-113-8PN Håndtruck Kapasitet 500 Lb løkkehåndtak
1 827 NOK / enhet