DAYTON Gass høytrykksspylere

filtre

DAYTON -

Høytrykksvasker for kaldt vann

Dayton høytrykksvaskere gir presise vannstråler for å fjerne skitt, smuss og andre materialer fra fortau, bygninger og annet kommersielt utstyr. De eliminerer kravet om å skrubbe overflater eller bruke rengjøringsmidler. Disse kraftige høytrykksvaskerne tillater overlegen mobilitet sammenlignet med elektriske motstykker og kan også brukes til å konstruere vegger og andre overflater for maling. Velg fra et bredt utvalg av disse skivene, tilgjengelig i solide keramiske og rustfrie materialvarianter.

StilModellBreddeStrømningshastighetHøydeHPLengdeNetto VektDriftstrykkGarantiPris (eks. mva)
A20KC0721 "2.4 gpm24.5 "6.537 "85 lb.3200 psi1 år.16 562NOK
B20KC0922.5 "3.4 gpm24.5 "1340 "142 lb.4200 psi1 år.24 417NOK
B20KC0822.5 "2.8 gpm24.5 "940 "130 lb.3600 psi1 år.22 964NOK
C20KC1128 "3.4 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.4200 psi2 år.28 297NOK
C20KC1028 "3.7 gpm27.5 "1346.5 "150 lb.3800 psi2 år.28 269NOK
DAYTON -

Høytrykksvasker, 500 psi driftstrykk, kald, 2 hk hk, 2.1 Gpm høytrykksvaskerens strømningshastighet

ModellSakPris (eks. mva)
GC-1502-4DUHCR2YFX26 678 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?