Fullt gjengede pigger

filtre

Helgjengede stender er designet for å gi overlegen styrke og holdbarhet for festeapplikasjoner i HVAC-systemer, maskineri og metallplater. Raptor Supplies tilbyr disse...Les mer

APPROVED VENDOR -

Gjenget Stud B7m Vanlig

StilModellTotal lengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU22085.062.03003"5 / 8-112 877NOK
AU22085.062.04004"5 / 8-113 208NOK
AU22085.087.05505.5 "7 / 8-94 678NOK
AU22085.087.07007"7 / 8-92 803NOK
AU22085.087.08758.75 "7 / 8-94 327NOK
BU22085.087.130013 "7 / 8-94 233NOK
APPROVED VENDOR -

Gjenget stud B7 vanlig 3/4-10 X 7", 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
2AA35AB8WNQ376NOK
APPROVED VENDOR -

Gjenget studs rustfritt stål 8-32X3, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
45648AD9EWJ196NOK
DAYTON -

Fully Threaded Stud, Steel, Grade B7, 7/8-9 Thread Size, 9 Inch Length, 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
2AB22CH6TDN611NOK
APPROVED VENDOR -

Threaded Stud B7 Plain 1-1/4-8 X 8", 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
2AE30AB8XYK945NOK
APPROVED VENDOR -

Gjenget stud B7 Plain 1-8 X 7", 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
2AB60AB8WYU613NOK
GRAINGER -

Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 7 Inch Length, 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
2AB11CH6JHE429NOK
APPROVED VENDOR -

Gjenget studs rustfritt stål 5/16-24X1, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
32503AD9EXQ63NOK
APPROVED VENDOR -

Gjenget stud B7 vanlig 1/2-13 X 8", 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
1ZY54AB4QGZ304NOK
APPROVED VENDOR -

Gjenget studsink 3/8-16X1-1/4, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
32397AD9FAT254NOK
GRAINGER -

Fully Threaded Stud, B7 Grade, 5/8-11 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Steel, 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
1ZY86CH6JBH293NOK
GRAINGER -

Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK

ModellSakPris (eks. mva)
2AB20CH6JHF463NOK
12

Fullt gjengede pigger

Helgjengede stender er designet for å gi overlegen styrke og holdbarhet for festeapplikasjoner i HVAC-systemer, maskineri og metallplater. Raptor Supplies tilbyr disse festene fra merker som Dayton, Grainger, Earnest, Rittal og Maudlin produkter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke gjenger er kompatible med disse helgjengede tappene?

ACME, kule, spole, metrisk, metrisk kule, metrisk avrundet trapesformet, metrisk trapesformet, avrundet ACME, UN, UNC, UNF og UNS.

Hva er antall tråder?

Gjengetall beregnes ved hjelp av et festemiddels gjenger per tomme (TPI). Den beskriver antall gjenger per tomme langs lengden av en bolt eller skrue.

Hva er forskjellen mellom en bolt og en bolt?

Pigger er ofte gjenget i begge ender, mens bolter ofte har et ugjenget senterområde på akselen.

Hvordan strammer du en pigg?

  • Bruk en skiftenøkkel for å stramme den nedre mutteren mot den øvre mutteren, og dermed klemme dem sammen.
  • Plasser en skiftenøkkel på den nedre mutteren og roter den mot klokken slik at tappen beveger seg ut.

Hvilke standarder overholder disse helgjengede tappene?

Disse tappene overholder DIN- og ASTM-standardene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?