Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 2AB20 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK | CH6JHF

GRAINGER 2AB20 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK

På lager
Vare: CH6JHF Modell: 2AB20
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
481NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
FinishSvart oksid
KlasseKarakter B7
Lengde8 1 / 2 "
Min. Strekkstyrke125000 psi
Rockwell HardnessC35 MAKS
StangmaterialeStål
System for målinginch
Temp. Område1000 grader. F Maks
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC
Strekkgrense105000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 2AB20 Fully Threaded Stud, Steel, B7 Grade, 7/8-9 Thread Size, 8 1/2 Inch Length, 4PK
481NOK /pakke