Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2AB60 Threaded Stud B7 Plain 1-8 X 7, 4PK | AB8WYU

APPROVED VENDOR 2AB60 Gjenget bolt B7 vanlig 1-8 X 7", 4PK

På lager
Vare: AB8WYU Modell: 2AB60
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
672NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFullt gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
KlasseB7
MaterialeB7 legeringsstål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde7"
Rockwell HardnessC35
Temp. Område1100 F
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2AB60 Gjenget bolt B7 vanlig 1-8 X 7", 4PK
672NOK /pakke