EATON C-serien komplette, støpte boksbrytere, K-ramme


Eaton C Series K-ramme MCCBer brukes i elektriske sammenstillinger og paneler for å beskytte elektriske systemer mot skade forårsaket av overbelastning og kortslutning. De beskytter også mot elektrisk lysbue og termisk støt i industrielle og kommersielle omgivelser.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
SPECIAL952A
206 536 NOK
RFQ
A
SPECIAL1064
68 437 NOK
RFQ
A
SPECIAL964A
196 617 NOK
RFQ
B
0H9320EABN
190 589 NOK
RFQ
A
SPECIAL1651
119 798 NOK
RFQ
A
SPECIAL614
163 556 NOK
RFQ
A
SPECIAL953A
203 911 NOK
RFQ
B
0H9321EABN
190 589 NOK
RFQ
A
SPECIAL838
275 479 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse MCCB-ene overvåker kontinuerlig strømmen som flyter gjennom kretsen og sammenligner den med en satt terskelverdi.
  • Ved overstrøm utløses bryteren umiddelbart, og dermed avbrytes strømmen.

Egenskaper

  • De har en 2A-2B bakside med en 36-tommers høyre pigtail for å utvide tilkoblingen av kretsledningene til en enhet.
  • Disse MCCB-ene har faste termisk-magnetiske trips for langvarige strømoverbelastninger.
  • De kommer med K-rammer for høy styrke og ekstra sikkerhet.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Kan disse Eaton C Series MCCB-ene tilbakestilles etter utløsning?

Ja, disse MCCB-ene kan tilbakestilles etter utløsning enten manuelt eller automatisk.

Hva er avbruddsvurderingene til disse MCCB-ene?

  • 65kAIC ved 240VAC.
  • 35kAIC ved 480VAC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?