CROSBY Smidde øyemøtter

Smidde øyemuttere med en løkke eller øye i den ene enden og et gjenget skaft i den andre. Vanligvis brukt til å feste kabler, feste tau og henge gjenstander. Brukes med en mutter i stedet for å tres inn i en struktur.

filtre

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total høydetråd LengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10905351 1 / 2 "2 1 / 2 "3 1 / 4 "11/165 / 8-113,600 kg344NOK
A10905171 1 / 4 "2"2 1 / 2 "3 / 8 "1 / 2-132,250 kg310NOK
A10904741"1 5 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "3 / 8-161,250 kg275NOK
A10906332 1 / 2 "4 1 / 2 "5 3 / 4 "1 1 / 41 1 / 4-715,500 kg1 481NOK
A10905992 1 / 4 "4"5"1 1 / 16 "1-810,000 kg1 019NOK
A10906512 3 / 4 "5"6 1 / 2 "1 3 / 81 3 / 8-618,500 kg3 266NOK
A10905712"3 1 / 2 "4 5 / 16 "15 / 16 "7 / 8-97,200 kg836NOK
A10905532"3 1 / 2 "4 3 / 8 "7 / 8 "3 / 4-107,200 kg643NOK
A10906793 1 / 8 "5 5 / 8 "7 1 / 16 "1 1 / 21 1 / 2-622,500 kg4 398NOK
A10904383 / 4 "1 1 / 4 "1 3 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20520 kg280NOK
A10906974 1 / 8 "7 1 / 8 "9 15 / 16 "2"2-4 1 / 2 "40,000 kg6 109NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?