Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1090535 Øyemutter, 3,600 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse, Drop Smidd Type | CG6MDL 55KF39

CROSBY 1090535 Øyemutter, 3,600 5 lb arbeidsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type

På lager
Vare: CG6MDL Modell: 1090535Kryssreferanse: 55KF39
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
344NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.1 1 / 2 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 2 "
ØyeformOval
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total høyde3 1 / 4 "
tråd Lengde11/16
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSlipp smidd
Arbeidsbelastningsgrense3,600 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2858
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1090535 Øyemutter, 3,600 5 lb arbeidsbelastning, stål, 8/11-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type
344NOK / enhet