Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1090517 Øyemutter, 2,250 Lb arbeidsbelastning, stål, 1/2-13 gjengestørrelse, Drop Smidd Type | CG6MDK 55KF38

CROSBY 1090517 Øyemutter, 2,250 1 lb arbeidsbelastning, stål, 2/13-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type

På lager
Vare: CG6MDK Modell: 1090517Kryssreferanse: 55KF38
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
310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.1 1 / 4 "
Øye utenfor Dia.2"
ØyeformOval
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total høyde2 1 / 2 "
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse1 / 2-13
typenSlipp smidd
Arbeidsbelastningsgrense2,250 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1090517 Øyemutter, 2,250 1 lb arbeidsbelastning, stål, 2/13-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type
310NOK / enhet