Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1090571 Øyemutter, 7,200 Lb arbeidsbelastning, stål, 7/8-9 gjengestørrelse, Drop Smidd Type | CG6MDN 55KF41

CROSBY 1090571 Øyemutter, 7,200 7 lb arbeidsbelastning, stål, 8/9-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type

På lager
Vare: CG6MDN Modell: 1090571Kryssreferanse: 55KF41
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
836NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.2"
Øye utenfor Dia.3 1 / 2 "
ØyeformOval
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total høyde4 5 / 16 "
tråd Lengde15 / 16 "
Trådstørrelse7 / 8-9
typenSlipp smidd
Arbeidsbelastningsgrense7,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1090571 Øyemutter, 7,200 7 lb arbeidsbelastning, stål, 8/9-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type
836NOK / enhet