Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1090438 Øyemutter, 520 Lb Arbeidsbelastning, Stål, 1/4-20 Gjengestørrelse, Drop Smidd Type | CG6MDH 55KF36

CROSBY 1090438 Øyemutter, 520 1 lb arbeidsbelastning, stål, 4/20-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type

På lager
Vare: CG6MDH Modell: 1090438Kryssreferanse: 55KF36
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyemutter
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1 1 / 4 "
ØyeformOval
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total høyde1 3 / 4 "
tråd Lengde3 / 8 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenSlipp smidd
Arbeidsbelastningsgrense520 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1090438 Øyemutter, 520 1 lb arbeidsbelastning, stål, 4/20-XNUMX gjengestørrelse, fallsmidd type
280NOK / enhet