LINEMASTER Fotbrytere

filtre

LINEMASTER -

Lett fotbryter

StilModellLengdeFARGEKontakt skjemaMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierBreddeLedningslengdePris (eks. mva)
A81SH122.75 "SvartSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-1 265NOK
B491-SC36MP2.875 "SvartSPDT-NRStål1125 / 250 VAC2.5 "6ft.1 331NOK
C41SH122.875 "SvartSPDTStål4125 / 250 VAC2.75 "10ft.1 556NOK
D491-SC32.875 "SvartSPDT-NRStål1125 VAC2.5 "8ft.1 412NOK
E491-S2.875 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2.5 "-737NOK
FT-91-SWANO3S3.5 "Rustfritt stålSPDT-NRRustfritt stål1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.2 581NOK
GT-91-S3.5 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-399NOK
H724.75 "Svart(2) SPDTZink Metal Die Cast1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-1 268NOK
LINEMASTER -

Fotbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
A500-AH-1KKontroll7 476NOK
A491-SC36Ledningssett1 133NOK
A511-B2OXGAFoot Pedal7 204NOK
A511-B2OXFoot Pedal5 939NOK
A09ASXP-5KPedalen3 347NOK
AGEM-V36Pedalen1 395NOK
A4H-30H2-SHPedalen6 942NOK
A574-DWHOXAPedalen6 782NOK
A575-DWHAPedalen6 330NOK
A4-30F2-SIPedalen2 620NOK
B511-B2GAPedalen7 141NOK
A971-SMPedalen951NOK
A635-SPedalen1 657NOK
A604-EXPedalen16 107NOK
A4H-30H2-SHPedalen6 942NOK
A531-SWNPedalen2 778NOK
A936-SWNPedalen4 798NOK
A511-BOPedalen5 996NOK
AT-91-SC36Pedalen712NOK
A936-SWHPedalen5 496NOK
C638-SPedalen1 711NOK
A4H-30H2-DHPedalen7 605NOK
A575-DWHOXPedalen7 178NOK
A937-SWHOXC4Pedalen7 716NOK
A41DH12Pedalen1 548NOK
LINEMASTER -

Generell fotbryter

StilModellSakIP RatingHandlingFARGELengdeMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
A597-EXGenerell fotbryter41ØyeblikksOrange / Black10.25 "Aluminum2, 7D, 9F125 / 250 VAC12 059NOK
B88SN1-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC2 206NOK
CTWIN 971-SMC48Generell fotbryter-ØyeblikksSvart5.5 "Metal1125 / 250 VAC2 798NOK
D88SH1-05Generell fotbryter68Øyeblikksoransje7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 794NOK
E642-SGenerell fotbryter20ØyeblikksSvart5.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC2 132NOK
F632-SGenerell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC1 042NOK
A592-EXGenerell fotbryter41ØyeblikksOrange / Black10.25 "Aluminum2, 7D, 9F125 / 250 VAC11 966NOK
B88SN1B-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 085NOK
F632-SC3Generell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 VAC1 727NOK
G632-DAGenerell fotbryter-OpprettholdtSvart4.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC1 416NOK
F636-SGenerell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC1 994NOK
HT-91-SWANO38SLett fotbryter-ØyeblikksRustfritt stål3.5 "Stål1,4X, 6,6P125 / 250 VAC2 184NOK
LINEMASTER -

Kraftig fotbryter

StilModellKontakt skjemaDybdeLengdePris (eks. mva)
A532-SWHDPDT4.5 "9"3 734NOK
B531-SWHSPDT4.5 "9"2 899NOK
C511-BGSPDT5.5 "10 "5 534NOK
D531-SWHOXSPDT6"9"3 701NOK
LINEMASTER -

Middels fotbryter

StilModellLedningslengdeLengdePris (eks. mva)
AOHASAB-10K25ft.10.25 "6 296NOK
AOHASAA-1K25ft.12 25 / 32 "6 145NOK
AOHASAD-10K30ft.10.25 "6 517NOK
LINEMASTER -

Lett fotbryter, 125VAC, 15A strømstyrke, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
T-91-SC3-ACH6RPX858NOK
LINEMASTER -

Numatisk fotbryter

ModellSakPris (eks. mva)
3B-30A2-SAH6BCA1 611 NOK
LINEMASTER -

Reversering generell fotbryter Momentan handling

ModellSakPris (eks. mva)
TWIN 88SN1-05AA8VDZ3 415 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?