LINEMASTER 491-SC36MP Lett bruk fotbryter Momentary Action | AA8VDU 1AGP5

LINEMASTER 491-SC36MP Lett bruk fotbryter Momentan handling

På lager
Vare: AA8VDU Modell: 491-SC36MPKryssreferanse: 1AGP5

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett fotbryter
HandlingØyeblikks
FARGESvart
Kontakt skjemaSPDT-NR
Ledningslengde6ft.
Ledningstype16/3
Karakter10
Dybde1-9 / 32 "
HP1/2
Lengde2.875 "
MaterialeStål
NEMA-vurdering1
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGEKontakt skjemaMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierBreddeLedningslengdePris
LINEMASTER T-91-SWANO3S Fotbryter for lett bruk Momentary Action | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Rustfritt stålSPDT-NRRustfritt stål1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.2 581 NOK
LINEMASTER 81SH12 Lett fotbryter Momentan action | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "SvartSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-1 265 NOK
LINEMASTER 491-SC3 Lett fotbryter Momentan action | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "SvartSPDT-NRStål1125 VAC2.5 "8ft.1 412 NOK
LINEMASTER 491-S Lett fotbryter Momentan action | AC3TTG 2W809 491-S2.875 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2.5 "-737NOK
LINEMASTER T-91-S Lett bruk fotbryter Momentary Action | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-399NOK
LINEMASTER 72 Lett fotbryter Momentan action | AD6RUQ 4A714 724.75 "Svart(2) SPDTZink Metal Die Cast1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-1 268 NOK
LINEMASTER 41SH12 Lett fotbryter Momentan action | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "SvartSPDTStål4125 / 250 VAC2.75 "10ft.1 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINEMASTER 491-SC36MP Lett bruk fotbryter Momentan handling
1 331 NOK / enhet