Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINEMASTER 491-S Lett fotbryter Momentan action | AC3TTG 2W809

LINEMASTER 491-S Lett bruk fotbryter Momentan handling

På lager
Vare: AC3TTG Modell: 491-SKryssreferanse: 2W809
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
737NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett fotbryter
HandlingØyeblikks
FARGESvart
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10
Dybde1.25 "
HP1/2
IP Rating20
Lengde2.875 "
MaterialeStål
NEMA-vurdering1
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGEKontakt skjemaMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierBreddeLedningslengdePris
LINEMASTER 491-SC36MP Lett bruk fotbryter Momentary Action | AA8VDU 1AGP5 491-SC36MP2.875 "SvartSPDT-NRStål1125 / 250 VAC2.5 "6ft.1 331 NOK
LINEMASTER T-91-SWANO3S Fotbryter for lett bruk Momentary Action | AA8VDV 1AGP6 T-91-SWANO3S3.5 "Rustfritt stålSPDT-NRRustfritt stål1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.2 581 NOK
LINEMASTER 81SH12 Lett fotbryter Momentan action | AA8VDW 1AGP7 81SH122.75 "SvartSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-1 265 NOK
LINEMASTER 491-SC3 Lett fotbryter Momentan action | AB8WGV 2A190 491-SC32.875 "SvartSPDT-NRStål1125 VAC2.5 "8ft.1 412 NOK
LINEMASTER T-91-S Lett bruk fotbryter Momentary Action | AC3TTH 2W810 T-91-S3.5 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-399NOK
LINEMASTER 72 Lett fotbryter Momentan action | AD6RUQ 4A714 724.75 "Svart(2) SPDTZink Metal Die Cast1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-1 268 NOK
LINEMASTER 41SH12 Lett fotbryter Momentan action | AE4JCY 5KX03 41SH122.875 "SvartSPDTStål4125 / 250 VAC2.75 "10ft.1 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINEMASTER 491-S Lett bruk fotbryter Momentan handling
737NOK / enhet