Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINEMASTER 632-DA Fotbryter for generell bruk vedlikeholdt handling | AC3TTF 2W808

LINEMASTER 632-DA generell fotbryter opprettholdes

På lager
Vare: AC3TTF Modell: 632-DAKryssreferanse: 2W808
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
1 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerell fotbryter
HandlingOpprettholdt
FARGESvart
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20/10
Dybde1.5 "
HP1.5
Lengde4.5 "
MaterialeCast Iron
NEMA-vurdering1
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0125
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8536509035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingHandlingFARGELengdeMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierPris
LINEMASTER 592-EX generell fotbryter Momentan action | AA8VDQ 1AGP1 592-EXGenerell fotbryter41ØyeblikksOrange / Black10.25 "Aluminum2, 7D, 9F125 / 250 VAC11 966 NOK
LINEMASTER 597-EX Fotbryter for generell bruk Momentary Action | AA8VDR 1AGP2 597-EXGenerell fotbryter41ØyeblikksOrange / Black10.25 "Aluminum2, 7D, 9F125 / 250 VAC12 059 NOK
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Fotbryter for generell bruk | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Generell fotbryter-ØyeblikksSvart5.5 "Metal1125 / 250 VAC2 798 NOK
LINEMASTER 88SN1-05 Fotbryter for generell bruk | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC2 206 NOK
LINEMASTER 88SN1B-05 Fotbryter for generell bruk | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 085 NOK
LINEMASTER 88SH1-05 Fotbryter for generell bruk | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Generell fotbryter68Øyeblikksoransje7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 794 NOK
LINEMASTER 632-SC3 generell fotbryter Momentan action | AC3TPC 2W463 632-SC3Generell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 VAC1 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINEMASTER 632-DA generell fotbryter opprettholdes
1 416 NOK / enhet