LINEMASTER 592-EX generell fotbryter Momentan action | AA8VDQ 1AGP1

LINEMASTER 592-EX generell fotbryter momentan handling

På lager
Vare: AA8VDQ Modell: 592-EXKryssreferanse: 1AGP1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerell fotbryter
HandlingØyeblikks
FARGEOrange / Black
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15 (10)
Dybde4.375 "
HP3 / 4 (1)
IP Rating41
Lengde10.25 "
MaterialeAluminum
NEMA-vurdering2, 7D, 9F
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9645
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingHandlingFARGELengdeMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierPris
LINEMASTER 597-EX Fotbryter for generell bruk Momentary Action | AA8VDR 1AGP2 597-EXGenerell fotbryter41ØyeblikksOrange / Black10.25 "Aluminum2, 7D, 9F125 / 250 VAC12 059 NOK
LINEMASTER TWIN 971-SMC48 Fotbryter for generell bruk | AA8VDT 1AGP4 TWIN 971-SMC48Generell fotbryter-ØyeblikksSvart5.5 "Metal1125 / 250 VAC2 798 NOK
LINEMASTER 88SN1-05 Fotbryter for generell bruk | AA8VDY 1AGP9 88SN1-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC2 206 NOK
LINEMASTER 88SN1B-05 Fotbryter for generell bruk | AA8VEA 1AGR2 88SN1B-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 085 NOK
LINEMASTER 88SH1-05 Fotbryter for generell bruk | AA8VEB 1AGR3 88SH1-05Generell fotbryter68Øyeblikksoransje7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 794 NOK
LINEMASTER 632-SC3 generell fotbryter Momentan action | AC3TPC 2W463 632-SC3Generell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 VAC1 727 NOK
LINEMASTER 632-DA Fotbryter for generell bruk vedlikeholdt handling | AC3TTF 2W808 632-DAGenerell fotbryter-OpprettholdtSvart4.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC1 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINEMASTER 592-EX generell fotbryter momentan handling
11 966 NOK / enhet