Strømbrytere

filtre

Flowbrytere oppdager væskestrøm i hydrauliske systemer og forhindrer lekkasjer. De brukes i pumper i vannbehandling, olje og gass og kjemisk industri.
SPEAKMAN -

Retro-sett for strømningsbryter

ModellSakPris (eks. mva)
RPG76-0043CE2DRB19 224 NOK
MCDONNELL & MILLER -

Luftstrømbryter

ModellSakPris (eks. mva)
AF1-SCH9NXF10 294 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Mini Flow Switch Eksplosjonssikker

ModellSakPris (eks. mva)
L4CR3BDJ15 858 NOK
MCDONNELL & MILLER -

Strømbryter 1 tommers SPDT

ModellSakPris (eks. mva)
FS4-3AH6EQJ5 013 NOK
MCDONNELL & MILLER -

Bryter væskestrøm, 1 1/4 MNPT, 300 psi

ModellSakPris (eks. mva)
FS7-4AD9ECV10 862 NOK
MCDONNELL & MILLER -

Strømningsbryter 1 tommer Nema

ModellSakPris (eks. mva)
FS8-WAH6EQK5 716 NOK
BRADLEY -

Strømningsbryter, 1-1/4 tommer NPT, messing

ModellSakPris (eks. mva)
S19-319B4CD4EBA11 255 NOK
SIEMENS -

Væskestrømbryter, 1 MNPT-tilkoblingsstørrelse, 10, 160 psi Maks. Trykk, 24V DC

ModellSakPris (eks. mva)
QVE1900UCU2UTZ2 842 NOK
BRADLEY -

Strømbryter, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
S19-324SSCD4ECM16 322 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Strømbryter, 1-1 / 4 tommers NPT-størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
FS7-4/UBP3GTR8 883 NOK
Se detaljer
MCDONNELL & MILLER -

General Purpose Liquid Flow Switch 160 Psi, SPDT

ModellSakPris (eks. mva)
FS4-3TCE4UNV-
RFQ

Strømbrytere

Strømningsbrytere er primært designet for å overvåke luft-, damp- eller væskestrømmen og sende signaler til pumpen for automatisk PÅ/AV-svitsjing med stigning og fall av vannstand; ideell for regulering av vannkjøleutstyr og vannbehandling eller vannvarmesystemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse væskestrømbryterne fra merker som Bradley, Dwyer instrumenter, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensorer og Taco. Gems sensorer strømningsbrytere bruker 100 mikron filtreringsteknologi og er mindre utsatt for tilstopping enn andre høytrykks inline strømningsbrytere. Disse enhetene er utstyrt med et magnetisk komposittstempel i ett stykke som aktiverer den forseglede reed-bryteren når den forskyves av trykkforskjellen i væskestrømmen, og derved aktiverer fjernalarmer eller indikatorer. De er tilgjengelige i messing-, polypropylen- og rustfritt stålkonstruksjon med maksimalt trykk og strømningshastighet på henholdsvis 1500 psi og 2 GPM. Taco industrielle strømningsbrytere har en justeringsmekanisme for strømningsfølsomhet for å stille inn et bredt justeringsområde for å starte eller stoppe en elektronisk drevet enhet når strømnings-/ingenstrømtilstand oppstår. Disse lavstrømsbryterne kommer med en svært formbar EPDM-tetning som gir anti-herding, sprekker og lekkasjeegenskaper og forbedrer ytelsen i høytrykksapplikasjoner som kjølere, kjeler, varmesystemer og vannsystemer. De er tilgjengelige i NEMA 1 og NEMA 4 klassifiserte kapslinger som gir beskyttelse mot inntrengning av fremmede forurensninger og er ideelle for bruk med 1 - 8 tommer (ytre diameter) rørstørrelser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan jeg opprettholde nøyaktigheten til flytbryteren min over tid?

  • Rengjør strømningsbryteren regelmessig og inspiser den for tegn på skade, korrosjon eller oppbygging av rusk.
  • Kontroller at strømningsbryteren er riktig justert innenfor strømningsbanen for å sikre nøyaktige målinger.
  • Kalibrer strømningsbryteren med jevne mellomrom for å bekrefte nøyaktigheten.
  • Ta hensyn til egenskapene til væsken som overvåkes, for eksempel viskositet eller tetthet, da disse faktorene kan påvirke nøyaktigheten til strømningsbryteren.
  • Vær oppmerksom på omgivelsesforholdene rundt strømningsbryteren. Vurder beskyttende innhegninger for bruk i tøffe miljøer.
  • Oppretthold en oversikt over strømningsbryterens kalibreringsdatoer, vedlikeholdsaktiviteter og eventuelle observerte problemer.

Hva er forskjellen mellom en strømningsbryter og en trykkbryter?

En strømningsbryter måler strømningshastigheten til media som strømmer gjennom en prosesslinje, mens en trykkbryter måler trykket i en prosesslinje, rør eller fartøy.

Hvordan velger jeg riktig flytbryter for applikasjonen min?

Vurder faktorer som type væske, strømningshastighet, driftsforhold (temperatur eller trykk) og rørstørrelse.

Krever disse strømningsbryterne regelmessig vedlikehold?

Disse strømningsbryterne krever minimalt vedlikehold. Det er imidlertid nødvendig med periodisk inspeksjon og rengjøring for å sikre riktig funksjon.

Kan jeg bruke disse strømningsbryterne for både væsker og gasser?

Ja, disse strømningsbryterne kan brukes til å oppdage strømmen av både væsker og gasser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?