Strømbrytere

filtre

Flowbrytere oppdager væskestrøm i hydrauliske systemer og forhindrer lekkasjer. De brukes i pumper i vannbehandling, olje og gass og kjemisk industri.
MCDONNELL & MILLER -

Luftstrømbryter, messing, SPDT 120/240 V.

ModellSakPris (eks. mva)
AF-1AD9EDA5 950 NOK
BRADLEY -

Strømningsbryter, 1/2 tomme NPT, messing

ModellSakPris (eks. mva)
S19-319B2CD4EAZ11 138 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Strømbryter for termisk spredning

ModellSakPris (eks. mva)
TDS112CP4LMX10 220 NOK
IFM -

Strømningsbryter, 3/4 NPT-tilkoblingsstørrelse, 26.4, 363 PSI Maks. Trykk, 24 VDC, DC/PNP, 100mA

ModellSakPris (eks. mva)
SBN333CR4LMQ6 972 NOK
DAYTON -

Flow Protector Booster Pumpe 115 V

ModellSakPris (eks. mva)
1DGZ7AA9HXL6 324 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Væskestrømbryter, 1/2 tomme MNPT, 1000 PSI Maks. Trykk AC, SPST

ModellSakPris (eks. mva)
V10AH2CXN1 953 NOK
WATTS -

Våtstedsstrømbryter, 1 tomme innløp, 250 grader. F

ModellSakPris (eks. mva)
FS-204-WCC7JFQ8 141 NOK
DAYTON -

Flow Protector Booster Pumpe 230 V

ModellSakPris (eks. mva)
1DGZ8AA9HXM7 302 NOK
BRADLEY -

Strømningsbryter, 1-1/4 tommer NPT, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
S19-319S4CD4EBC22 500 NOK
WATTS -

Strømningsbryter, 1 tommers NPT-størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
FS-200-WCB2TZH7 364 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Strømningsbryter messing

ModellSakPris (eks. mva)
V6EPB-B-S-LFCP4LMW7 671 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Nivåbryter Messing Body Spdt

ModellSakPris (eks. mva)
L6EPB-B-S-3-BCP4LMY8 667 NOK
IFM -

Strømningsbryter, 1 NPT-tilkoblingsstørrelse, 26.4, 363 PSI Maks. Trykk, 24 VDC, DC/PNP, 10mA

ModellSakPris (eks. mva)
SBN346CR4LMP7 370 NOK
JOHNSON CONTROLS -

Luftstrømbryter, 2-1/8 tommer x 6-7/8 tommer padlestørrelse, 16.0/8.0

ModellSakPris (eks. mva)
F262KDH-01CCR6AJW3 729 NOK
BRADLEY -

Strømningsbryter, 1/2 tomme NPT, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
S19-319S2CD4EBB22 500 NOK
MCDONNELL & MILLER -

Strømningsbryter, 1/2 tommers SPDT

ModellSakPris (eks. mva)
FS1CE4UNT7 366 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Luftstrømbryter

ModellSakPris (eks. mva)
4074ETH/UBP2AFQ1 219 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Strømningsbryter, 1 tommers NPT-størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
FS4-3/UBP3GTN2 961 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Flow Switch Kit, enkelt pakke

ModellSakPris (eks. mva)
50053268-018/UBN9YWH2 278 NOK
Se detaljer
BRADLEY -

Strømningsbryter, messing

ModellSakPris (eks. mva)
S19-324BSCD4EBN-
RFQ
MCDONNELL & MILLER -

Generell væskestrømbryter

ModellSakPris (eks. mva)
FS250CE4UNQ-
RFQ

Strømbrytere

Strømningsbrytere er primært designet for å overvåke luft-, damp- eller væskestrømmen og sende signaler til pumpen for automatisk PÅ/AV-svitsjing med stigning og fall av vannstand; ideell for regulering av vannkjøleutstyr og vannbehandling eller vannvarmesystemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse væskestrømbryterne fra merker som Bradley, Dwyer instrumenter, Mcdonnell & Miller, Dayton, Johnson Controls, Gems Sensorer og Taco. Gems sensorer strømningsbrytere bruker 100 mikron filtreringsteknologi og er mindre utsatt for tilstopping enn andre høytrykks inline strømningsbrytere. Disse enhetene er utstyrt med et magnetisk komposittstempel i ett stykke som aktiverer den forseglede reed-bryteren når den forskyves av trykkforskjellen i væskestrømmen, og derved aktiverer fjernalarmer eller indikatorer. De er tilgjengelige i messing-, polypropylen- og rustfritt stålkonstruksjon med maksimalt trykk og strømningshastighet på henholdsvis 1500 psi og 2 GPM. Taco industrielle strømningsbrytere har en justeringsmekanisme for strømningsfølsomhet for å stille inn et bredt justeringsområde for å starte eller stoppe en elektronisk drevet enhet når strømnings-/ingenstrømtilstand oppstår. Disse lavstrømsbryterne kommer med en svært formbar EPDM-tetning som gir anti-herding, sprekker og lekkasjeegenskaper og forbedrer ytelsen i høytrykksapplikasjoner som kjølere, kjeler, varmesystemer og vannsystemer. De er tilgjengelige i NEMA 1 og NEMA 4 klassifiserte kapslinger som gir beskyttelse mot inntrengning av fremmede forurensninger og er ideelle for bruk med 1 - 8 tommer (ytre diameter) rørstørrelser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan jeg opprettholde nøyaktigheten til flytbryteren min over tid?

  • Rengjør strømningsbryteren regelmessig og inspiser den for tegn på skade, korrosjon eller oppbygging av rusk.
  • Kontroller at strømningsbryteren er riktig justert innenfor strømningsbanen for å sikre nøyaktige målinger.
  • Kalibrer strømningsbryteren med jevne mellomrom for å bekrefte nøyaktigheten.
  • Ta hensyn til egenskapene til væsken som overvåkes, for eksempel viskositet eller tetthet, da disse faktorene kan påvirke nøyaktigheten til strømningsbryteren.
  • Vær oppmerksom på omgivelsesforholdene rundt strømningsbryteren. Vurder beskyttende innhegninger for bruk i tøffe miljøer.
  • Oppretthold en oversikt over strømningsbryterens kalibreringsdatoer, vedlikeholdsaktiviteter og eventuelle observerte problemer.

Hva er forskjellen mellom en strømningsbryter og en trykkbryter?

En strømningsbryter måler strømningshastigheten til media som strømmer gjennom en prosesslinje, mens en trykkbryter måler trykket i en prosesslinje, rør eller fartøy.

Hvordan velger jeg riktig flytbryter for applikasjonen min?

Vurder faktorer som type væske, strømningshastighet, driftsforhold (temperatur eller trykk) og rørstørrelse.

Krever disse strømningsbryterne regelmessig vedlikehold?

Disse strømningsbryterne krever minimalt vedlikehold. Det er imidlertid nødvendig med periodisk inspeksjon og rengjøring for å sikre riktig funksjon.

Kan jeg bruke disse strømningsbryterne for både væsker og gasser?

Ja, disse strømningsbryterne kan brukes til å oppdage strømmen av både væsker og gasser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?