Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MCDONNELL & MILLER AF-1 luftstrømbryter, messing, SPDT 120/240 V | AD9EDA 4RC76 / 122800

MCDONNELL & MILLER AF-1 luftstrømbryter, messing, SPDT 120/240 V

På lager
Vare: AD9EDA Modell: AF-1Kryssreferanse: 4RC76 / 122800
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
5 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryter
MaterialeVane: stål / messing, tetning: stål / PTFE
Maks. Omgivelsestemp.300 F
Min. Omgivelsestemp.32 F
Driftshastighetsområde (FPM)910 til 1610
BryterkapslingNEMA 1
Bytt TypeEnkeltpolet dobbelt kastbryter
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Kanalstørrelse (tommer) (7-1 / 4)
    • Maks. Driftshastighet (FPM) (2500)
    • McDonnell og Miller 122800 AF-1 er en enkeltpolet, dobbeltkoblet trykkluftstrømbryter med stålblad og tetning. Den tåler kanaltemperaturer opp til 300 grader Fahrenheit og har et driftshastighetsområde på 910 - 1610 fpm.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MCDONNELL & MILLER AF-1 luftstrømbryter, messing, SPDT 120/240 V
5 629 NOK / enhet