Kontrollventiler for strømningskontroll

filtre

GUARDAIR -

Overflødig tilbakeslagsventil, 1/4 tommer Npt

ModellSakPris (eks. mva)
14H18CE8NBX650NOK
SPEAKMAN -

Eye Saver tilbakeslagsventil

ModellSakPris (eks. mva)
G05-0627CE2CGY156NOK
APOLLO VALVES -

Strømningsventil, 3/4 tommers svette, messing

ModellSakPris (eks. mva)
35FC402AE9LCK724NOK
WILKERSON -

Tilbakeslagsventil, 10pk

ModellSakPris (eks. mva)
GRP-96-102CH9VBW487NOK
GUARDAIR -

Overflødig tilbakeslagsventil, 3/8 tommer Npt

ModellSakPris (eks. mva)
38H18CE8NCY650NOK
Se detaljer
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Luftstrømventil, hann, 1/2 tommers størrelse, 85 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
5074CD9GGW572NOK
Se detaljer
AMERICAN WELDQUIP -

Strømningsventil

ModellSakPris (eks. mva)
879902CD8NYH478NOK
Se detaljer
PARKER -

Pneumatisk strømningskontrollregulator, 70°C, BSPP

ModellSakPris (eks. mva)
7669 06 13BT6UHH1 837 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Avfettingsventil

ModellSakPris (eks. mva)
438415BR7DGJ522NOK
Se detaljer
1...45

Kontrollventiler for strømningskontroll

Flowreguleringsventiler er best egnet for å regulere væsketrykket og gi en positiv avstengning i hydroniske varmesystemer, kjeler, indirekte varmtvannsberedere og kjemiske prosessanlegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Apollo, Bell & Gossett, American Weldquip, Little Giant, Plast-O-Matic, Watts & Texas pneumatiske verktøy tilbakeslagsventiler med aluminium / støpejern / bronse / jern / messing / PVC-konstruksjon for å gi beskyttelse mot sterke slipende væsker og arbeidsmiljøer. Disse enhetene kommer med gjengede forbindelser for å sikre en lekkasjesikker drift. Plast-O-Matic Termoplastventiler med konstant strømningshastighet er utstyrt med en innebygd membran for automatisk justering av skiftende trykk og en åpningsplate for å opprettholde utløpsstrømmen innen +/- 15% av den forhåndsinnstilte konstante verdien, uten å kreve ytterligere forhåndsjusteringer eller kalibreringer. De har også en fastholdende O-ring for å opprettholde en tett tetning under både høyt og lavt trykk og eliminerer metallkontakt med medier for enkel bruk med ultrarente og svært korroderende væsker. Velg mellom et bredt utvalg av disse ventilene som tilbys i svette- og FNPT-tilkoblinger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?