Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 35FC402 Flow Back Valve, 3/4 tommers svette, messing | AE9LCK 6KJ84

APOLLO VALVES 35FC402 Flow tilbakeslagsventil, 3/4 tommers svette, messing

På lager
Vare: AE9LCK Modell: 35FC402Kryssref: 6KJ84
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
724NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningsventil
Lengde3.5 "
MaterialeMessing
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.250 Grader F
MonteringsposisjonHorisontal
Total høyde3.5 "
Størrelse3 / 4 "
Toppen av håndtaket til innløpssenteret2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 35FC402 Flow tilbakeslagsventil, 3/4 tommers svette, messing
724NOK / enhet