MACURCO Faste gassdetektorer

ETL-listede Macurco-detektorer brukes til å oppdage tilstedeværelsen av karbonmonoksid, hydrogen, nitrogendioksid, hydrogensulfid og ammoniakk. Har en hørbar og visuell alarm, og et driftstemperaturområde på 0 - 125 grader F. Tilgjengelig i 4, 4-1/2 og 5-1/8 tommers høyder

filtre

MACURCO -

Gassdetektorer

StilModellSakAlarmtypeFARGEDriftstemp. OmrådeKrav krevesoppløsningSensorområdeBreddePris (eks. mva)
ACM-E1Fast gassdetektorHørbar og visuellHvit40 grader til 100 grader F (4.4 grader til 37.8 grader C)9 til 32 VDCN / A0 til 400 ppm3.12 "1 752NOK
BHD-11GassdetektorVisualHvit32 grader til 120 grader F (0 grader til 48.9 grader C)12 til 24 VAC / DCN / A0 til 10% LEL5"6 167NOK
CTX-6-HSGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 50 ppm4"10 613NOK
DTX-6-NDGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 20 ppm4"11 973NOK
ECM-6Gassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 200 ppm4"7 376NOK
FTX-6-AMGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 100 ppm4"11 499NOK
GGD-6Gassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 % LEL0 til 50% LEL4"7 879NOK
MACURCO -

Fast gassdetektor

StilModellAlarmtypeTilkoblingDybdeHøydeSakKrav krevesBreddePris (eks. mva)
ATX-12-ND----Gassdetektor--10 235NOK
BCX-6----Detektor--11 805NOK
CCD-6B----Detektor--6 921NOK
DCM-12----Gassdetektor--8 412NOK
ETX-12-HS----Gassdetektor--10 235NOK
FOX-12----Gassdetektor--8 524NOK
GTX-12-AM----Gassdetektor--11 362NOK
HCX-12----Detektor--12 569NOK
IGD-12----Gassdetektor--8 216NOK
JOX-6----Gassdetektor--7 516NOK
KGD-2BHørbar og visuellWire Harness3.125 "5.125 "Fast gassdetektor12 til 24VAC eller 9 til 32VDC3.12 "2 295NOK
LGD-2AVisualPlugger/terminaler1.625 "4"Fast gassdetektor12 til 24 VAC / DC5"2 270NOK
MACURCO -

Faste gassdetektorkontrollere

StilModellSakPris (eks. mva)
ACD-6Gcontroller7 687NOK
BCD-12MCGassdetektor7 918NOK
CCD-6MCGassdetektor7 554NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?