Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACURCO GD-2B fast gassdetektor C3H8 CH4 0 til 25 LEL | AH6HQR 36CF88

MACURCO GD-2B Fast gassdetektor C3H8 CH4 0 til 25 LEL

På lager
Vare: AH6HQR Modell: GD-2BKryssreferanse: 36CF88
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
2 295 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast gassdetektor
AlarmtypeHørbar og visuell
FARGEHvit
TilkoblingWire Harness
Dybde3.125 "
ViseNei
Gass TypeC3H8, CH4
Høyde5.125 "
Antall kanaler2
Driftstemp. Område32 grader til 120 grader F (0 grader til 48.9 grader C)
Krav kreves12 til 24VAC eller 9 til 32VDC
oppløsningN / A
Sensorområde0 til 25% LEL
StatusindikatorJa
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.94
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)5.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAlarmtypeTilkoblingDybdeHøydeSakKrav krevesBreddePris
MACURCO GD-2A fast gassdetektor C3H8 CH4 0 til 25 LEL | AH6HQQ 36CF87 GD-2AVisualPlugger/terminaler1.625 "4"Fast gassdetektor12 til 24 VAC / DC5"2 270 NOK
MACURCO CD-6B fast karbondioksiddetektor | CR9ZLU 60JD27 CD-6B----Detektor--6 921 NOK
MACURCO CX-12 fast CO/NO2 dobbel detektor | CR9ZLV 60JD26 CX-12----Detektor--12 569 NOK
MACURCO CX-6 fast CO/NO2 dobbel detektor | CR9ZLW 60JD25 CX-6----Detektor--11 805 NOK
MACURCO GD-12 gassdetektor, kontroller, transduser, C3H8/CH4/H2, 2 kanaler, 0 til 50 % LEL-sensorområde | CR9ZLX 45CJ95 GD-12----Gassdetektor--8 216 NOK
MACURCO CM-12 gassdetektor, kontroller, transduser, CO, 2 kanaler, 0 til 200 ppm | CR9ZLY 45CJ94 CM-12----Gassdetektor--8 412 NOK
MACURCO TX-12-HS gassdetektor, kontroller, transduser, H2S, 2 kanaler, 0 til 50 ppm | CR9ZLZ 45CK01 TX-12-HS----Gassdetektor--10 235 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACURCO GD-2B Fast gassdetektor C3H8 CH4 0 til 25 LEL
2 295 NOK / enhet