Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MACURCO CM-E1 gassdetektor CO 0 til 400 ppm | AH6HQY 36CF95

MACURCO CM-E1 gassdetektor CO 0 til 400 ppm

På lager
Vare: AH6HQY Modell: CM-E1Kryssreferanse: 36CF95
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
1 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFast gassdetektor
AlarmtypeHørbar og visuell
FARGEHvit
TilkoblingWire Harness
Dybde3.125 "
ViseNei
Gass TypeCO
Høyde5.125 "
Antall kanaler2
Driftstemp. Område40 grader til 100 grader F (4.4 grader til 37.8 grader C)
Krav kreves9 til 32 VDC
oppløsningN / A
Sensorområde0 til 400 ppm
StatusindikatorJa
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4536
Skipets høyde (cm)7.94
Skipets lengde (cm)13.65
Skipets bredde (cm)5.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakAlarmtypeFARGEDriftstemp. OmrådeKrav krevesoppløsningSensorområdeBreddePris
MACURCO GD-6 gassdetektor C3H8 CH4 H2 0 til 50 LEL | AH6HQT 36CF89 GD-6Gassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 % LEL0 til 50% LEL4"7 879 NOK
MACURCO CM-6 gassdetektor CO LED 0 til 200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Gassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 200 ppm4"7 376 NOK
MACURCO HD-11 gassdetektor H2 0 til 10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11GassdetektorVisualHvit32 grader til 120 grader F (0 grader til 48.9 grader C)12 til 24 VAC / DCN / A0 til 10% LEL5"6 167 NOK
MACURCO TX-6-ND gassdetektor NO2 0 til 20 ppm | AH6HQZ 36CF96 TX-6-NDGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 20 ppm4"11 973 NOK
MACURCO TX-6-AM Gassdetektor NH3 0 til 100 ppm | AH6HRA 36CF97 TX-6-AMGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 100 ppm4"11 499 NOK
MACURCO TX-6-HS gassdetektor H2S 0 til 50 ppm | AH6HRB 36CF98 TX-6-HSGassdetektor, kontroller, svingerHørbar og visuellGrå0 grader til 125 grader F (-18 grader til 52 grader C)12 til 24VAC eller 12 til 32VDC1 ppm0 til 50 ppm4"10 613 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MACURCO CM-E1 gassdetektor CO 0 til 400 ppm
1 752 NOK / enhet