AQUA-PURE Filtreringssystemer

Drikkevannsfiltreringssystemer designet for å fjerne klorsmak, parasittiske protozoiske cyster og VOC, som benzen eller toksafen. Kan festes direkte i bunnen av kranen til hovedvasken. Separate avleiringshemmersystemer for bruk med tank- og tankløse kjeler også tilgjengelig

filtre

AQUA-PURE -

Vannfilteranlegg

Aqua-Pure vannfiltersystemer er egnet for rensing av vann og gir beskyttelse mot forurensninger og trykkstøt. Disse enhetene leveres med en innebygd, automatisk avstengningsventil for å stenge systemet når det er fullt og Sanitær hurtigbytte (SQC) patrondesign for enkel installasjon av patronen. De reduserer partikler, bly, VOC, parasittiske protozoancyster, MTBE, rust, klorsmak og lukt betydelig, og leverer rent drikkevann med strømningshastigheter på opptil 20 liter per minutt. De er tilgjengelige i alternativer for aktivert karbon og karbonblokkfilter Raptor Supplies.

StilModellmikronFARGETilkoblingGenerell dybdeTotal høydeSamlet bredderedusererFilter MediaPris (eks. mva)
AAP-DWS10000.5Hvit1/4 "Push Connect3.25 "15.75 "10.875 "Klor, smak, lukt, skitt, rust, bly, cyste, VOC og MTBEKarbonblokk6 363NOK
B3MFF1000.5Hvit3 / 8 "PT-16 "4.5 "Klor, smak og lukt, bly, cyster, VOCs smuss og rustAktivert karbon4 152NOK
CAP Easy Cyst-FF0.5Hvit3/8 'Push Connect-15.156 "3.187 "Sediment, klor, smak og lukt, cysteKarbonblokk2 464NOK
DAP9045Blå1 "PT5"5"5"Partikler, rust, klorsmak, lukt og skalaAktivert karbon8 018NOK
EAP2005Hvit3/8 "Push Connect-9 13 / 16 "-Klor, smak, lukt, skitt og rustAktivert karbon2 337NOK
FAP101T5Fjern3 / 4 "PT-14.187 "4 9 / 16 "Skitt, Rust-2 365NOK
GAP11T5Fjern3 / 4 "PT-13 11 / 16 "4 9 / 16 "Sediment, klor, smak, lukt og skala-1 759NOK
AQUA-PURE -

Skala Inhibitor System

ModellSakPris (eks. mva)
AP430SSAD2GAB1 639 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?