GROZ Filterregulator smøremidler (FRL)

filtre

GROZ -

Filter / regulator / smøremiddel

StilModellRørstørrelseSkålmaterialeSkålstørrelseStørrelseMaks. StrømmeMaks. PressAntall stykkerTotal høydePris (eks. mva)
A7DX471 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1.5 Oz.standard106 cfm145 psi711.02 "2 977NOK
B7DX481 / 2 "PTAluminum3 Oz.standard106 cfm290 psi713 "3 414NOK
C7DX401 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1.5 Oz.standard99 cfm145 psi511.02 "2 427NOK
D7DX411 / 2 "PTAluminum3 Oz.standard99 cfm215 psi513 "2 928NOK
C7DX381 / 4 "PTPolykarbonat med vakt1.0 oz.Mellom53 cfm145 psi58.66 "1 818NOK
E7DX371 / 4 "PTPolykarbonat med vakt0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi56.69 "1 230NOK
F7DX441 / 4 "PTPolykarbonat med vakt0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi76.69 "1 346NOK
A7DX451 / 4 "PTPolykarbonat med vakt1 oz.Mellom46 cfm145 psi78.66 "2 046NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?