Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 7DX38 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/4 Tommer 53cfm | AJ2KAV

GROZ 7DX38 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/4 Tommer 53cfm

På lager
Vare: AJ2KAV Modell: 7DX38
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
1 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator / smøremiddel
Justeringsknottstandard
Justeringsområde7 til 145 psi
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse1.0 oz.
AvløpstypeHalvautomatisk
Filtervurdering40 micron
Målerhavn1 / 8 "PT
Maks. Strømme53 cfm
Maks. Press145 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Antall stykker5
Total høyde8.66 "
Samlet bredde7.17 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMellom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411041, Jupiter 42007468

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSkålmaterialeSkålstørrelseStørrelseMaks. StrømmeMaks. PressAntall stykkerTotal høydePris
GROZ 7DX37 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/4 Tommer 18cfm | AJ2KAU 7DX371 / 4 "PTPolykarbonat med vakt0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi56.69 "1 154 NOK
GROZ 7DX40 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/2 Tommer 99cfm | AJ2KAX 7DX401 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1.5 Oz.standard99 cfm145 psi511.02 "2 453 NOK
GROZ 7DX41 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/2 Tommer 99psi | AJ2KAY 7DX411 / 2 "PTAluminum3 Oz.standard99 cfm215 psi513 "2 828 NOK
GROZ 7DX44 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/4 Tommer 18cfm | AJ2KBB 7DX441 / 4 "PTPolykarbonat med vakt0.3 oz.MiniatyrCFM 18145 psi76.69 "1 447 NOK
GROZ 7DX45 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/4 Tommer 46cfm | AJ2KBC 7DX451 / 4 "PTPolykarbonat med vakt1 oz.Mellom46 cfm145 psi78.66 "2 259 NOK
GROZ 7DX47 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/2 Tommer 106cfm | AJ2KBE 7DX471 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1.5 Oz.standard106 cfm145 psi711.02 "3 330 NOK
GROZ 7DX48 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/2 Tommer 290psi | AJ2KBF 7DX481 / 2 "PTAluminum3 Oz.standard106 cfm290 psi713 "3 764 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 7DX38 Filter/Regulator/Smøreapparat 1/4 Tommer 53cfm
1 833 NOK / enhet