BUSSMANN 16x serie rekkeklemme


filtre
Farge: Svart , Farge/finish: Svart , Husmateriale: termo , Mfr. Serie: 16x , Monteringsvinkel: Vertikal , Emballasje: Bulk , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Type: Tråd til styret , Spenning: 600V , Spenningsvurdering: 600V , trådmåler min: 14AWG
StilModellKarakterMonteringsstilWire GaugeWire Gauge MaksPris (eks. mva)
A
16280-1
----264NOK
B
16383-3-M
----1 017 NOK
C
16383-2-M
----865NOK
D
16335-1
----871NOK
E
16200-2
115A-14 AWG til 4 AWG4AWG191NOK
F
16290-1
150A-14 AWG til 4 AWG4AWG347NOK
G
16280-2
175A-14 AWG til 4 AWG4AWG368NOK
H
16390-3
250A---1 098 NOK
I
16371-1
310ASMD / SMT14 AWG til 2 AWG2AWG577NOK
J
16332-2
310A-14 AWG til 2 AWG2AWG882NOK
K
16330-2
380ASMD / SMT14 AWG til 2 AWG2AWG1 507 NOK
C
16383-2
380ASMD / SMT--864NOK
B
16383-3
380A---1 235 NOK
L
16306-1
420ASkru--801NOK
M
16377-1
570ASMD / SMT14 AWG til 4 AWG4AWG715NOK
N
16593-2
600ASMD / SMT--1 442 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?