Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 16330-2 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 600V, 380A, 2 Posisjoner | BD4XQR

BUSSMANN 16330-2 Barriereterminalblokk, ledning-til-kort, 600V, 380A, 2 posisjon

På lager
Vare: BD4XQR Modell: 16330-2
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
1 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
Farge / finishSvart
Karakter380A
Mfr. Serie16x
MonteringsstilSMD / SMT
Antall stillinger2 Posisjon
emballasjeBulk
Spenning600V
Wire Gauge14 AWG til 2 AWG
Wire Gauge Maks2AWG
Trådmåler Min14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513

Produktvarianter

ProduktModellKarakterMonteringsstilWire GaugeWire Gauge MaksPris
BUSSMANN 16390-3 rekkeklemme, 250A, svart | BC7ZMV 16390-3250A---1 098 NOK
BUSSMANN 16371-1 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 600V, 310A, 1 Posisjon | BC8KZM 16371-1310ASMD / SMT14 AWG til 2 AWG2AWG577NOK
BUSSMANN 16280-2 rekkeklemme, måler 14AWG - 4AWG, 175A, termoplast, svart | BC8VJK 16280-2175A-14 AWG til 4 AWG4AWG368NOK
BUSSMANN 16383-2-M Barriereterminalblokk | BC8XHL 16383-2-M----865NOK
BUSSMANN 16335-1 terminalblokk | BC8ZHH 16335-1----871NOK
BUSSMANN 16593-2 Barrier Terminal Block, Wire-to-Board, 600V, 600A, 2 Posisjoner | BC9ATD 16593-2600ASMD / SMT--1 442 NOK
BUSSMANN 16306-1 Rekkeklemme, 420A | BC9TEZ 16306-1420ASkru--801NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 16330-2 Barriereterminalblokk, ledning-til-kort, 600V, 380A, 2 posisjon
1 507 NOK / enhet