KEN FORGING Øyebolter

ASTM-godkjente, fallsmidde øyebolter i stål med/uten skuldre, ideelle for materialhåndtering og løft i ulike industrielle omgivelser. Tilgjengelig i vanlig, sink og galvanisert finish

filtre

KEN FORGING -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishMaterialeMin. StrekkstyrkeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
AN2028-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-15.39 "3 / 4 "1 216NOK
BK2028-2-1/2-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI5.89 "3 / 4 "904NOK
CN2028-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-9.39 "3 / 4 "1 086NOK
DK2008-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI5.06 "3 / 4 "674NOK
EK2028-3-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI6.39 "3 / 4 "973NOK
FK2028-A-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderGalvanisertStål65,000 PSI4.89 "3 / 4 "324NOK
GK2008-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainStål65,000 PSI8.95 "3 / 4 "327NOK
HN2008-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-14.81 "3 / 4 "1 291NOK
IN2008-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-8.81 "3 / 4 "1 071NOK
JK2028-41 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainStål65,000 PSI3.4 "3 / 4 "328NOK
KK2008-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderGalvanisertStål65,000 PSI5.06 "3 / 4 "285NOK
LK2028-4-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI7.39 "3 / 4 "1 068NOK
FK2028-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderGalvanisertStål65,000 PSI5.5 "3 / 4 "307NOK
MK2008-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainStål95,000 PSI5.06 "3 / 4 "837NOK
NK2028-61 1 / 2 "1 1 / 2 "Løft med skulderPlainStål65,000 PSI9.39 "3 / 4 "341NOK
OK2028-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainStål95,000 PSI5.5 "3 / 4 "863NOK
PK2028-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI5.5 "3 / 4 "693NOK
QN2009-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-9.53 "7 / 8 "1 090NOK
RN2029-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-10.06 "7 / 8 "1 209NOK
SN2029-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-16.06 "7 / 8 "1 536NOK
TN2009-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-15.53 "7 / 8 "1 292NOK
UK2007-4-ZN1 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft uten skuldersinkStål65,000 PSI6.69 "5 / 8 "371NOK
NK2027-61 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft med skulderPlainStål65,000 PSI9.06 "5 / 8 "281NOK
FK2027-HDG1 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft med skulderGalvanisertStål65,000 PSI4.89 "5 / 8 "245NOK
VN2027-316SS-61 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-9"5 / 8 "782NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?