CHICAGO-LATROBE Ekstra lange borebiter

Kraftige, høyhastighets stålbor med svart oksidfinish som brukes til dypboring og boring av legert stål, karbonstål og støpejern. Tilgjengelig i forskjellige rillelengder, spissvinkler og skaftdiametre

filtre

CHICAGO-LATROBE -

Forlengelsesøvelser

StilModellListe nummerTotal lengdePris (eks. mva)
A40490906KATT6"390NOK
A40590912KATT12 "598NOK
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseListe nummerTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A405740.25002.75 "1 / 4 "912KATT12 "1 / 4 "1 / 4 "193NOK
A404740.25002.75 "1 / 4 "906KATT6"1 / 4 "1 / 4 "93NOK
A404760.28122 15 / 16 "9 / 32 "906KATT6"9 / 32 "9 / 32 "194NOK
A405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912KATT12 "9 / 32 "9 / 32 "286NOK
A405780.31253.187 "5 / 16 "912KATT12 "5 / 16 "5 / 16 "371NOK
A405800.34383.437 "11 / 32 "912KATT12 "11 / 32 "11 / 32 "379NOK
A405840.40623.875 "13 / 32 "912KATT12 "13 / 32 "13 / 32 "441NOK
CHICAGO-LATROBE -

Forlengelsesbor Svart oksid

StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseListe nummerTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris (eks. mva)
A404620.06257 / 8 "1 / 16 "906KATT6"1 / 16 "1 / 16 "63NOK
A405620.06257 / 8 "1 / 16 "912KATT12 "1 / 16 "1 / 16 "170NOK
A404640.09381.25 "3 / 32 "906KATT6"3 / 32 "3 / 32 "51NOK
A405640.09381.25 "3 / 32 "912KATT12 "3 / 32 "3 / 32 "171NOK
A404660.12501.625 "1 / 8 "906KATT6"1 / 8 "1 / 8 "56NOK
A405660.12501.625 "1 / 8 "912KATT12 "1 / 8 "1 / 8 "143NOK
A404680.15622"5 / 32 "906KATT6"5 / 32 "5 / 32 "65NOK
A405680.15622"5 / 32 "912KATT12 "5 / 32 "5 / 32 "176NOK
A404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906KATT6"3 / 16 "3 / 16 "70NOK
A405700.18752 5 / 16 "3 / 16 "912KATT12 "3 / 16 "3 / 16 "164NOK
A405720.21882.5 "7 / 32 "912KATT12 "7 / 32 "7 / 32 "225NOK
A404720.21882.5 "7 / 32 "906KATT6"7 / 32 "7 / 32 "81NOK
A404780.31253.187 "5 / 16 "906KATT6"5 / 16 "5 / 16 "269NOK
A404800.34383.437 "11 / 32 "906KATT6"11 / 32 "11 / 32 "239NOK
A405820.37503.625 "3 / 8 "912KATT12 "3 / 8 "3 / 8 "439NOK
A404820.37503.625 "3 / 8 "906KATT6"3 / 8 "3 / 8 "335NOK
A404840.40623.875 "13 / 32 "906KATT6"13 / 32 "13 / 32 "347NOK
A404860.43754 1 / 16 "7 / 16 "906KATT6"7 / 16 "7 / 16 "342NOK
A405860.43754 1 / 16 "7 / 16 "912KATT12 "7 / 16 "7 / 16 "535NOK
A405880.46884 5 / 16 "15 / 32 "912KATT12 "15 / 32 "15 / 32 "573NOK
CHICAGO-LATROBE -

Ekstra lengde settliste # 120 x 25 stk

ModellSakPris (eks. mva)
69869AF2PAR11 213 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?