Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 40484 forlengelsesbor 13/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VJP 4ZN15

CHICAGO-LATROBE 40484 forlengelsesbor 13/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid

På lager
Vare: AE2VJP Modell: 40484Kryssreferanse: 4ZN15
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.4062
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde3.875 "
Brøkstørrelse13 / 32 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer906KATT
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde6"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.13 / 32 "
Størrelse13 / 32 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseListe nummerTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 40462 forlengelsesbor 1/16 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VBH 4ZM92 404620.06257 / 8 "1 / 16 "906KATT6"1 / 16 "1 / 16 "63NOK
CHICAGO-LATROBE 40464 forlengelsesbor 3/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VBJ 4ZM94 404640.09381.25 "3 / 32 "906KATT6"3 / 32 "3 / 32 "51NOK
CHICAGO-LATROBE 40466 forlengelsesbor 1/8 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VBK 4ZM96 404660.12501.625 "1 / 8 "906KATT6"1 / 8 "1 / 8 "56NOK
CHICAGO-LATROBE 40468 forlengelsesbor 5/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VBL 4ZM98 404680.15622"5 / 32 "906KATT6"5 / 32 "5 / 32 "65NOK
CHICAGO-LATROBE 40470 forlengelsesbor 3/16 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VJG 4ZN01 404700.18752 5 / 16 "3 / 16 "906KATT6"3 / 16 "3 / 16 "70NOK
CHICAGO-LATROBE 40472 forlengelsesbor 7/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VJH 4ZN03 404720.21882.5 "7 / 32 "906KATT6"7 / 32 "7 / 32 "81NOK
CHICAGO-LATROBE 40478 forlengelsesbor 5/16 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VJL 4ZN09 404780.31253.187 "5 / 16 "906KATT6"5 / 16 "5 / 16 "269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40484 forlengelsesbor 13/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid
347NOK / enhet