Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 40476 forlengelsesbor 9/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VJK 4ZN07

CHICAGO-LATROBE 40476 forlengelsesbor 9/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid

På lager
Vare: AE2VJK Modell: 40476Kryssreferanse: 4ZN07
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesbor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.2812
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point135 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde2 15 / 16 "
Brøkstørrelse9 / 32 "
KlasseHeavy Duty
Liste nummer906KATT
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde6"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.9 / 32 "
Størrelse9 / 32 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBrøkstørrelseListe nummerTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
CHICAGO-LATROBE 40474 forlengelsesbor 1/4 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VJJ 4ZN05 404740.25002.75 "1 / 4 "906KATT6"1 / 4 "1 / 4 "96NOK
CHICAGO-LATROBE 40574 forlengelsesbor 1/4 x 12 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VRN 4ZP06 405740.25002.75 "1 / 4 "912KATT12 "1 / 4 "1 / 4 "208NOK
CHICAGO-LATROBE 40576 forlengelsesbor 9/32 x 12 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VRP 4ZP08 405760.28122 15 / 16 "9 / 32 "912KATT12 "9 / 32 "9 / 32 "250NOK
CHICAGO-LATROBE 40578 forlengelsesbor 5/16 x 12 tommer høyhastighets stål svart oksid | AE2VRQ 4ZP10 405780.31253.187 "5 / 16 "912KATT12 "5 / 16 "5 / 16 "360NOK
CHICAGO-LATROBE 40580 forlengelsesbor 11/32 x 12 tommer svart oksid | AE2VRR 4ZP12 405800.34383.437 "11 / 32 "912KATT12 "11 / 32 "11 / 32 "317NOK
CHICAGO-LATROBE 40584 forlengelsesbor 13/32 x 12 tommer svart oksid | AE2VRU 4ZP16 405840.40623.875 "13 / 32 "912KATT12 "13 / 32 "13 / 32 "428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 40476 forlengelsesbor 9/32 x 6 tommer høyhastighets stål svart oksid
186NOK / enhet