Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO-LATROBE 69869 Ekstra lang settliste #120 x 25 stk | AF2PAR 6WUD3

CHICAGO-LATROBE 69869 Ekstra lang settliste #120 x 25 stk

På lager
Vare: AF2PAR Modell: 69869Kryssreferanse: 6WUD3

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
11 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra langt borsett, 25 stk
Skjærende retningHøyre hånd
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 grader
FinishSvart oksid
Brøkstørrelse1/8 til 1/2 av 64-tallet
KlasseTungt arbeid
Liste nummer120X
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker25
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeK-Notched
Størrelse1/8 "til 1/2" innen 64.
Størrelser inkludert1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8207504030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69869 Ekstra lang settliste #120 x 25 stk
11 213 NOK / enhet