RAYMOND Forlengelsesfjærer

filtre

StilModellVårrateAvbøyning @ LastSluttypeWireDia.FinishLast (kg)MaterialeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A0201120000.91 kg / tommer2"Maskinens halv løkke0.06 "Olje3.32Standard stål0.73 "94NOK 1
A0200390007.8 kg / tommer0.15 "Full Twist Loops0.04 "Plain2.61Messing0.3 "216NOK 12
A02011300068.4 kg / tommer1"Full Twist Loops0.11 "Olje92.42Standard stål0.63 "459NOK 3
A02010400087.66 kg / tommer1"Maskinens halv løkke0.21 "Olje162.70Standard stål1.25 "131NOK 2
RAYMOND -

Forlengelsesfjær Standard stål

Tilhørende fjær Raymond-forlengelsesfjærer er designet for å absorbere og lagre energi, samt motstå komponenttrekk. Disse fjærene har stålkonstruksjon med maskinerte halvløkker / full vridningsløkker i begge ender for å forhindre at de enkelte komponentene beveger seg fra hverandre. Velg fra et bredt utvalg av disse forlengelsesfjærene tilgjengelig i pakker med 3, 6 og 12 stk Raptor Supplies.

StilModellAvbøyning @ LastSluttypeLast (kg)Utenfor Dia.Total lengdeVårrateWireDia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A0200990000.5 "Maskinens halv løkke31.000.69 "3 43 / 64 "32 kg / tommer0.11 "161NOK 3
A0200420000.5 "-0.140.19 "1"0.15 kg / tommer0.01 "116NOK 12
A0200340000.25 "Maskinens halv løkke26.100.5 "1.625 "72.25 kg / tommer0.08 "197NOK 6
A0200320000.38 "Maskinens halv løkke29.500.75 "2.375 "39 kg / tommer0.11 "356NOK 12
A0200370000.38 "Maskinens halv løkke8.540.34 "1 11 / 32 "16.1 kg / tommer0.05 "116NOK 12
A0200400000.54 "Full Twist Loops0.530.23 "1 3 / 32 "0.69 kg / tommer0.02 "522NOK 12
A0200230000.72 "Full Twist Loops2.750.73 "3 31 / 32 "1.66 kg / tommer0.06 "112NOK 3
A0200330001"Maskinens halv løkke14.300.75 "2.5 "10.3 kg / tommer0.08 "145NOK 6
A0201000001"Maskinens halv løkke35.501.13 "9 45 / 64 "13.5 kg / tommer0.15 "744NOK 6
A0200280001"Full Twist Loops10.300.44 "5.125 "5.71 kg / tommer0.06 "56NOK 3
A0200200001"Full Twist Loops1.150.25 "4"0.65 kg / tommer0.03 "166NOK 6
A0201020001"Maskinens halv løkke27.001.38 "13 21 / 32 "15 kg / tommer0.18 "1 305NOK 6
A0200040001"Full Twist Loops6.500.5 "9.88 "1.71 kg / tommer0.06 "214NOK 3
A0200290001"Maskinens halv løkke35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 kg / tommer0.120 "330NOK 3
A0200100001"Full Twist Loops1.310.33 "6.437 "0.51 kg / tommer0.04 "129NOK 6
A0200190001"Full Twist Loops3.250.38 "3 11 / 64 "1.76 kg / tommer0.04 "211NOK 6
A0200130001"Maskinens halv løkke16.820.56 "5 11 / 32 "9 kg / tommer0.08 "228NOK 3
A0200090001.9 "Full Twist Loops4.200.44 "6.437 "1.1 kg / tommer0.05 "164NOK 6
A0200240001.21 "Maskinens halv løkke44.300.72 "3 51 / 64 "28.09 kg / tommer0.11 "177NOK 3
A0200260001.58 "Full Twist Loops3.910.31 "4 59 / 64 "1.81 kg / tommer0.04 "148NOK 3
A0200020001.99 "Maskinens halv løkke5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 kg / tommer0.07 "311NOK 3
A0200310002"Maskinens halv løkke16.751"8 3 / 64 "3.9 kg / tommer0.11 "316NOK 3
A0200120002"Full Twist Loops24.000.55 "5-15 / 32 "10 kg / tommer0.08 "134NOK 3
A0200220002.01 "Maskinens halv løkke14.000.48 "4 25 / 64 "4.86 kg / tommer0.06 "204NOK 6
A0201030002.1 "Maskinens halv løkke78.721.56 "15.59316.06 kg / tommer0.21 "562NOK 6
StilModellPris (eks. mva)
A020152000484NOK
A020108000661NOK
A020154000295NOK
A020155000334NOK
A020153000494NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?