Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020112000 Extension Spring Utility Standard Steel | AF6GUH 18AX57

RAYMOND 020112000 Forlengelsesfjærverktøy Standardstål

På lager
Vare: AF6GUH Modell: 020112000Kryssreferanse: 18AX57
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last2"
SluttypeMaskinens halv løkke
Stoffhylse utenfor dia.0.86 "
FinishOlje
Last (kg)3.32
MaterialeStandard stål
Utenfor Dia.0.73 "
Total lengde5.875 "
Vårrate0.91 kg / tommer
typenUtility
WireDia.0.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7320205020

Produktvarianter

ProduktModellVårrateAvbøyning @ LastSluttypeWireDia.FinishLast (kg)MaterialeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020104000 Forlengelsesfjær Utility Standard Steel | AF6GUF 18AX55 02010400087.66 kg / tommer1"Maskinens halv løkke0.21 "Olje162.70Standard stål1.25 "2131NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020113000 Forlengelsesfjær Utility Standard Steel | AF6GUL 18AX60 02011300068.4 kg / tommer1"Full Twist Loops0.11 "Olje92.42Standard stål0.63 "3459NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 020039000 Forlengelsesfjær Utility Messing Pk 12 | AF6GVP 18AX97 0200390007.8 kg / tommer0.15 "Full Twist Loops0.04 "Plain2.61Messing0.3 "12216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 020112000 Forlengelsesfjærverktøy Standardstål
94NOK / enhet