Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020104000 Forlengelsesfjær Utility Standard Steel | AF6GUF 18AX55

RAYMOND 020104000 Forlengelsesfjærverktøy Standardstål

På lager
Vare: AF6GUF Modell: 020104000Kryssreferanse: 18AX55
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
131NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last1"
SluttypeMaskinens halv løkke
Stoffhylse utenfor dia.1.43 "
FinishOlje
Last (kg)162.70
MaterialeStandard stål
Utenfor Dia.1.25 "
Total lengde7 7 / 32 "
Vårrate87.66 kg / tommer
typenUtility
WireDia.0.21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7320205020

Produktvarianter

ProduktModellVårrateAvbøyning @ LastSluttypeWireDia.FinishLast (kg)MaterialeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020112000 Extension Spring Utility Standard Steel | AF6GUH 18AX57 0201120000.91 kg / tommer2"Maskinens halv løkke0.06 "Olje3.32Standard stål0.73 "194NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020113000 Forlengelsesfjær Utility Standard Steel | AF6GUL 18AX60 02011300068.4 kg / tommer1"Full Twist Loops0.11 "Olje92.42Standard stål0.63 "3459NOK
TILHØRT SPRING RAYMOND 020039000 Forlengelsesfjær Utility Messing Pk 12 | AF6GVP 18AX97 0200390007.8 kg / tommer0.15 "Full Twist Loops0.04 "Plain2.61Messing0.3 "12216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 020104000 Forlengelsesfjærverktøy Standardstål
131NOK /pakke