Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TILHØRT SPRING RAYMOND 020039000 Forlengelsesfjær Utility Messing Pk 12 | AF6GVP 18AX97

RAYMOND 020039000 Extension Spring Utility Messing Pk 12

På lager
Vare: AF6GVP Modell: 020039000Kryssreferanse: 18AX97
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
216NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelsesfjær
Avbøyning @ Last0.15 "
SluttypeFull Twist Loops
Stoffhylse utenfor dia.0.38 "
FinishPlain
Last (kg)2.61
MaterialeMessing
Utenfor Dia.0.3 "
Total lengde1 3 / 64 "
Vårrate7.8 kg / tommer
typenUtility
WireDia.0.04 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.47
Skipets lengde (cm)0.79
Skipets bredde (cm)2.8
HS kode7320205020

Produktvarianter

ProduktModellVårrateAvbøyning @ LastSluttypeWireDia.FinishLast (kg)MaterialeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020104000 Forlengelsesfjær Utility Standard Steel | AF6GUF 18AX55 02010400087.66 kg / tommer1"Maskinens halv løkke0.21 "Olje162.70Standard stål1.25 "2131NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020112000 Extension Spring Utility Standard Steel | AF6GUH 18AX57 0201120000.91 kg / tommer2"Maskinens halv løkke0.06 "Olje3.32Standard stål0.73 "194NOK
ASSOSIERT SPRING RAYMOND 020113000 Forlengelsesfjær Utility Standard Steel | AF6GUL 18AX60 02011300068.4 kg / tommer1"Full Twist Loops0.11 "Olje92.42Standard stål0.63 "3459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 020039000 Extension Spring Utility Messing Pk 12
216NOK /pakke