WESTWARD Ingeniør / boring / smed hammer

filtre

WESTWARD -

Smed Hammer

Westward smedhammere, også kalt cross peen-hammere, er designet for å forme eller bøye metaller og plater. De har et stivt og slitesterkt hode av karbonstål med en vekt på 2-1/2 eller 4 lb og et ergonomisk utformet håndtak for et komfortabelt og stramt grep mens du hamrer ned. Hammerhodene har en flat overflate på den ene siden og en spiss ende på den andre. Velg fra et bredt utvalg av smedhammere, tilgjengelig i hickory og glassfiberhåndtaksmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A2DBV3Glassfiber5.375 "Medium karbonstål4 lb.1 13 / 16 "14.75 "286NOK
B6DWK2Glassfiber4 1 / 3 "Karbonstål2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "197NOK
C2DBV2Hickory4 11 / 16 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "271NOK
D6DWK3Hickory5.187 "Karbonstål4 lb.1.375 "15.875 "268NOK
WESTWARD -

Håndborhammer

StilModellHandleHodelengdeHodematerialeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A2DBU6Glassfiber4.5 "Medium karbonstål4 lb.1.875 "10 "373NOK
A2DBU5Glassfiber4.25 "Medium karbonstål3 lb.1.75 "10 "233NOK
B6DWJ8Glassfiber3.75 "Karbonstål2 lb.1.75 "10 "170NOK
C6DWJ9Hickory4"Karbonstål4 lb.2.875 "10.25 "272NOK
C6DWK1Hickory3.5 "Karbonstål2 lb.2"10 "159NOK
D2DBU3Stål med antivibrasjonsgrep3.25 "Medium karbonstål2-1 / 2 lb.1.375 "10 9 / 16 "356NOK
D2DBU4Stål med antivibrasjonsgrep4.187 "Medium karbonstål4 lb.1.625 "10.5 "440NOK
StilModellHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A6DWJ74"2 lb.2"16 "129NOK
A6DWJ64.5 "3 lb.3"13.5 "293NOK
A6DWJ55 1 / 4 "4 lb.4"16 "286NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?