Elektroniske tidtakere

filtre

NSI INDUSTRIES -

Astronomisk digital timer, 2-kanals Brckt

ModellSakPris (eks. mva)
EWZ201C-MBCT4FVN4 136 NOK
FANTECH -

Programmerbar digital timer, 7 dager, 120V, 15A

ModellSakPris (eks. mva)
49792CL3ZRY630NOK
FANTECH -

Trådløs timer med batteri, 20/40/60 min.

ModellSakPris (eks. mva)
414920CL3ZRK595NOK
FANTECH -

Elektronisk timer, 10/20/30/60 min., 20A, 1800W

ModellSakPris (eks. mva)
411386CL3ZRE652NOK
PARAGON -

Timer 24-timers kontroll, 208/240V, 2No/1Nc, 2

ModellSakPris (eks. mva)
8025-20CT7CKM3 462 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Veggbryter programmerbar timer, med astronomisk klokke

ModellSakPris (eks. mva)
WSTA120CE6RMT-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Klokkenettverk

ModellSakPris (eks. mva)
EWS-CLCF4PLE-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Digital nettverksklokke

ModellSakPris (eks. mva)
1900MS12-24CF4MPM-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Brun klokke, 12 tommers størrelse, 120VAC

ModellSakPris (eks. mva)
1887BCF4MPL-
RFQ
12

Elektroniske tidtakere

Elektroniske tidtakere eller kvartsklokker er designet for å gi høyere presisjon sammenlignet med mekaniske tidtakere. Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie programmerbare digitale og elektroniske timere fra merker som Acuity Sensor Switch, Autonics, Diehl, Intermatic, Macromatic, Omron, Theben og Tork. Kretsen til disse tidtakerne teller pulsene til oscillatoren og genererer deretter en pipelyd med de ønskede tidsintervallene. De Autonics digitale uke-/årtimer gir ukentlig timerprogrammering opptil 48 trinn og årlig timerprogrammering opptil 24 trinn. Disse enhetene er ytterligere fullpakket med statusovervåking og sommertidsfunksjon med en innebygd uavhengig relékontrollutgang. Intermatisk elektroniske tidtakere tilbyr enkel programmering med skyvebrytere og trykknapper som sikrer nøyaktighet i programmering og tidtaking. Disse tidtakerne er ideelle for bruk i HVAC-utstyr og innendørs eller utendørs belysningssystemer og har en LCD-skjerm for bedre lesbarhet. De kommer også med en sikkerhetskopifunksjonalitet for å ta opp og lagre de tidligere programmene og er tilgjengelige i 120 VAC og 240 VAC varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?