OAKTON Elektroder og sonder

filtre

OAKTON -

Elektroder og prober

StilModellSakPris (eks. mva)
AWD-35816-72ATC-sonde3 248NOK
BWD-35816-71ATC-sonde2 784NOK
C35660-92Cartridge3 462NOK
DWD-35640-54GJØR sonde14 739NOK
EWD-35640-56GJØR sonde17 948NOK
FWD-35804-08Elektrode1 705NOK
G35660-58Elektrode4 802NOK
HWD-35804-06Elektrode2 552NOK
FWD-35804-10Elektrode1 366NOK
IWD-35618-05Nedsenkingstemperatursonde1 281NOK
JWD-35608-76Meter3 050NOK
KWD-35608-92Meter4 792NOK
KWD-35608-90Meter3 734NOK
KWD-35608-72Meter2 323NOK
LWD-35608-78Meter2 346NOK
KWD-35608-94Meter3 725NOK
MWD-35805-00PH-elektrode1 780NOK
NWD-35805-06PH-elektrode1 756NOK
OWD-35805-05PH-elektrode1 120NOK
P35660-54PH-elektrode2 564NOK
Q35807-35PH-elektrode4 229NOK
RWD-35805-09PH-elektrode4 610NOK
S35805-04PH-elektrode3 059NOK
T35660-56PH-elektrode2 965NOK
U35660-94Probe5 524NOK
OAKTON -

Konduktivitetsprobe

Oakton ledningsevnesonder bestemmer oppløsningsledningsevne og total ionkonsentrasjon av flytende eller halvfaste prøver. De har enten CPVC eller rustfritt stålkonstruksjon for å redusere oksidasjonsreaksjoner fra utsatte overflater. Disse sonder bruker en elektrodemålingsteknikk som kan brukes ved trykk opp til 150 psi. De er tilgjengelige i 1/2 & 3/4 tommer NPT-størrelser. Raptor Supplies tilbyr også Oakton ledningsevne celleprober som har en rund spiss og er ideelle for bruk med 600-serie meter.

StilModellBody MaterialDiameterDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A19500-45316 rustfritt stål1 / 2 "PT0 til 140 grader C3 854NOK
B19500-50CPVC3 / 4 "PT0 til 80 grader C3 705NOK
OAKTON -

Nedsenkningstemperaturprober

Oakton nedsenkingstemperatursonder er ideelle for bruk med RTD-termometre for måling av temperaturverdier i laboratorier og bilanlegg. De har en konstruksjon i 316 rustfritt stål for å motstå skade/slitasje mot reaktive kjemikalier og slitende forhold, og utvalgte modeller har trepinners låsedesign som letter rask montering/fjerning. Utvalgte modeller (penetrasjonstemperaturprober) med K termoelement måleelement er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellSondekontaktProbe lengdeTemp. OmrådeTemperaturmåleelementPris (eks. mva)
AWD-35613-05----1 073NOK
BWD-35626-50phono4.5 "40 Grader til 257 Gradertermistor1 243NOK
CWD35626-60Tre stift låsing4.625 "-58 ° til 302 °FTU1 950NOK
OAKTON -

Erstatningssensor

StilModelltypenPris (eks. mva)
A3563444Utskiftningsevne834NOK
B3563462Erstatning multiparameter sensor1 421NOK
OAKTON -

PH-elektroder

StilModellBody MaterialDiameterAnbefalt brukTestparametertypenPris (eks. mva)
AWD-35641-51epoxy1.3 "Målinger av oppløst oksygenOppløst oksygenEnkeltkryss1 698NOK
BWD-35801-78Glass12mmpH-måling i laboratoriet eller i feltpHEnkeltkryss, påfyllbar3 512NOK
OAKTON -

GJØR sonder

StilModellKabellengdeAnbefalt brukUnderkategoriTestparameterPris (eks. mva)
AWD-35640-5010ft.KonduktivitetsmålingerMeter tilbehørOppløst oksygen10 107NOK
BWD-356-40-5225ft.Målinger av oppløst oksygensonderOppløst oksygen11 880NOK
OAKTON -

Erstatt pH -sensor

StilModellPris (eks. mva)
A3563418804NOK
B35634481 295NOK
C35634563 411NOK
OAKTON -

Konduktivitetsmåler erstatningssonde for 536

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35608-50AF4QUF2 865 NOK
OAKTON -

Konduktivitet Cell Probe For 650

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35408-57AF3YNH4 680 NOK
OAKTON -

Utskifting av PH -elektrode for 57348

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35811-71AF4YFX2 028 NOK
OAKTON -

Orp Electrode Double Junction Sld

ModellSakPris (eks. mva)
35805-14AF4XDU2 621 NOK
OAKTON -

Erstatningselektrodesensor dobbeltkryss

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35624-38AF4BQJ1 739 NOK
OAKTON -

Erstatningssensor, 0 til 14 pH-måleområde, Single Junction Type

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35425-50AF4BBV746NOK
OAKTON -

Utskiftning Ph -elektrode

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35634-50AF3WEC1 757 NOK
OAKTON -

Ph Electrode Double Junction nedsenkbar med 10

ModellSakPris (eks. mva)
WD-35805-24AF3PCJ3 135 NOK
OAKTON -

Erstatning ORP -sensor, område 0 til +1000m V, 32 - 122 grader F Driftstemp

ModellSakPris (eks. mva)
3563458CE9QAC1 121 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?