WARN Elektriske vinsjer

Motoriserte trekkmaskiner for flytting av tung last eller tauing av kjøretøy med mindre innsats enn manuelle vinsjer; brukes i konstruksjon, rørfitting, jernarbeid, utstyr/anleggsvedlikehold, bilverksteder, garasjer og maskinverksteder

filtre

WARN -

Elektriske vinsjer

StilModellForsterker med full belastningMotor HPTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A101025159A1.1 hk13 3 / 16 "13 3 / 16 "4 092NOK
RFQ
B101035192A1.2 hk13.35 "13.35 "4 824NOK
RFQ
WARN -

Elektriske vinsjer

StilModellSakPris (eks. mva)
A101045ATV / UTV elektrisk vinsj5 768NOK
B101155ATV / UTV elektrisk vinsj10 815NOK
C101140ATV / UTV elektrisk vinsj10 454NOK
D101240ATV / UTV elektrisk vinsj10 094NOK
E101150ATV / UTV elektrisk vinsj12 257NOK
F101030ATV / UTV elektrisk vinsj6 308NOK
G101135ATV / UTV elektrisk vinsj7 210NOK
H101145ATV / UTV elektrisk vinsj9 012NOK
I101040ATV / UTV elektrisk vinsj7 210NOK
J885000Bærbar elektrisk vinsj3 970NOK
K101575Vinsj3 965NOK
K101570Vinsj3 244NOK
WARN -

Trekk elektriske vinsjer

WARN elektriske vinsjer brukes til å flytte tung last eller taue kjøretøy med mindre innsats enn manuelle vinsjer. Disse enhetene har en lavprofildesign og en kontrollboks for et bredt spekter av monteringsmuligheter. De kan trekke last horisontalt eller løfte og senke dem vertikalt. Disse vinsjene er integrert med en 3-trinns planetgir for pålitelig drift og en eksklusiv bremsedesign for overlegen kontroll under vinsjing. De har en høyhastighetsmotor som gir rask linjehastighet og sterkt trekk. Disse enhetene er tilgjengelige i høyder fra 6 til 11 tommer.

StilModellTau materialeForsterker med full belastningGirutvekslingSpenningsverdierGirutstyrMotor HPTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AZEON 8 -SSyntetisk413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "18 820NOK
BZEON 10 - SSyntetisk409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "20 159NOK
C28500Metalltråd460156:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "15 250NOK
D26502Metalltråd435216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-4/58"18 "13 462NOK
E68801Metalltråd507315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "33 447NOK
F2000DCMetalltråd83153:112 VDCSplit Ring1-3/56"13 "1 902NOK
G4000DCMetalltråd297154:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr1-9/107"16 "5 888NOK
HSEON 8Metalltråd413162:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "16 047NOK
ISEON 10Metalltråd409216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "16 693NOK
JSEON 12Metalltråd438216:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr-11 "24 "17 016NOK
K47801Metalltråd460315:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/510.25 "28.25 "30 045NOK
L17801Metalltråd440261:112 VDC3-trinns planetarisk utstyr4-3/511 "24.375 "26 643NOK
M93000Metalltråd20.9216:1115 / 230 VAC3-trinns planetarisk utstyr2/38"25.75 "19 273NOK
N80010Metalltråd6.5261:1115 VACDifferensiell planetarisk4/56.25 "15 3 / 7 "4 706NOK
WARN -

Bærbar elektrisk vinsj Hp 24vdc

ModellSakPris (eks. mva)
885005AE8KLF6 989 NOK
WARN -

Atv/Utv elektrisk vinsj, 12VDC, 1.1 hk, 3-trinns planetgir

ModellSakPris (eks. mva)
101020CH6HMG5 407 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?