EEMAX Elektriske tankløse vannvarmere

NEMA-klassifiserte varmtvannsberedere med en tankløs enhet for umiddelbar varmtvannsstrøm og et strømningsbryteraktivert system for å redusere varmetap i standby. Tilgjengelig i forskjellige monteringsalternativer og amperekonfigurasjoner og ideell for bruk med øye-/ansiktsvannfontener og nøddusjer

filtre

EEMAX -

Tankløse varmtvannsberedere

StilModellPris (eks. mva)
AED024480T3 EE46 343NOK
RFQ
BEX180T3 EE45 930NOK
RFQ
StilModellMaks. ForsterkerSpenningLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AAP126480 EFD N4151.7480 VAC2/0 AWG265 092NOK
AAP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG255 073NOK
EEMAX -

Generelt formål, elektriske vannvarmere uten tank

Eemax elektriske tankløse vannvarmere for generell bruk er designet for å gi umiddelbar varmtvannsforsyning i kommersielle bad, dusjer og fonteneområder. Disse kompakte varmtvannsberederne er 99 % energieffektive og har en ekstern LED-temperaturskjerm med en justeringsknapp for å stille inn temperaturen, i henhold til brukerkrav. Velg fra et bredt utvalg av disse elektriske varmtvannsberederne tilgjengelig i et effektområde på 8000 - 36000 W på Raptor Supplies.

StilModellampsHøydeWattsBreddeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AHA0082403311.75 "80007.25 "8AWG3 293NOK
BHA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG5 560NOK
BHA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG6 506NOK
AHA0182407517 "18,00014 "8AWG7 206NOK
AHA02424010017 "24,00017 "6AWG8 620NOK
CHA02724011317 "27,00017 "8AWG11 364NOK
BHA03624015017 "36,00019 "8AWG12 808NOK
EEMAX -

Elektriske tankløse vannvarmere

Eemax tankløse varmtvannsberedere gir umiddelbar varmtvannsstrøm, uten å måtte bekymre deg for uttømming av lagring, og er ideelle for bruk med øye-/ansiktsskyllefontener og nøddusj i kraft- og kjemiske anlegg, flyplasser og restauranter. Disse elektriske tankløse vannvarmerne har et strømningsbryteraktivert system for å redusere varmetap i standby og en rask responsrate for å eliminere behovet for et ekstra dreneringssystem. Eemax elektriske tankløse varmtvannsberedere er utstyrt med NPT-beslag og krever ingen temperatur- og trykkventiler, noe som reduserer installasjons- og vedlikeholdskostnadene betydelig. Disse UL- og NEMA-klassifiserte elektriske varmtvannsberederne reduserer ikke bare forkalkning og sedimentering, men forhindrer også bakterievekst. De kan håndtere trykk på opptil 150 psi og tilbys innenfor strømforbruksområdet på 2400 - 144000 watt. Et bredt utvalg av disse Eemax varmtvannsberedere er tilgjengelig på Raptor Supplies i forskjellige ledningsstørrelser og ampere-konfigurasjoner.

StilModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris (eks. mva)
ASPEX95T EE--------4 940NOK
BSPEX3208--------3 538NOK
CAM010240T--------9 034NOK
DSPEX8208T EE--------5 418NOK
ESPEX8208--------3 235NOK
FSPEX60--------3 511NOK
CAM007240T--------8 662NOK
GSPEX4277--------3 612NOK
CAM004277T--------9 103NOK
HED032480T2T S--------24 922NOK
ISPEX3277--------3 269NOK
JSPEX35--------3 472NOK
KSPEX90--------3 511NOK
LSPEX3512--------3 374NOK
CAM004120T--------8 836NOK
MXTP027480--------51 225NOK
NED024480T2T--------21 689NOK
OXTP024480--------42 666NOK
PXTP020480--------41 312NOK
QSPEX2412--------3 453NOK
REX180T2T--------22 850NOK
SSPEX012240T--------5 256NOK
TSPEX95T S--------4 774NOK
USPEX100--------3 573NOK
VHATB007240--------5 481NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?