EEMAX AP126480 EFD N4 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 480VAC | AH2ZHM 30UL50

EEMAX AP126480 EFD N4 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 480VAC

På lager
Vare: AH2ZHM Modell: AP126480 EFD N4Kryssreferanse: 30UL50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

271 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
ElementsBlyfritt utskiftbart kassettinnlegg
StrømningsområdeOpptil 40 gpm
Inngangstilkobling1-1 / 4 "PT
Maks. Forsterker151.7
Min. Flytaktivering2.50 gpm
MonterVertikal
NEMA-vurdering4
Generell dybde14 "
Total høyde24 "
Samlet bredde30 "
Fase3
Temp. Stig @ 2.5 GPMBegrenset til termostatisk innstilling
Temp. Stig @ 20.0 GPM43 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPMBegrenset til termostatisk innstilling
Temp. Stig @ 6.0 GPM143 Grader F
Temp. Stig @ 8.0 GPM107 Grader F
Spenning480 VAC
Vannutgangstemperatur60 grader til 90 grader F
Wattstyrke126,000
Ledningsstørrelse2/0 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerSpenningLedningsstørrelsePris
EEMAX AP064208 EFD N4 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208VAC | AH2ZHL 30UL14 AP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG260 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX AP126480 EFD N4 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 480VAC
271 051 NOK / enhet