VESTIL Dunnaasje stativer

filtre

VESTIL -

DRP-serien dunasjestativer

StilModellDybdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ADRP-S-482424 "900 lbs.48 "2 461NOK
BDRP-S-662424 "1400 lbs.66 "2 604NOK
CDRP-S-362424 "700 lbs.36 "1 601NOK
DDRP-V-962424 "1400 lbs.96 "2 747NOK
RFQ
EDRP-S-962424 "1800 lbs.96 "3 349NOK
RFQ
FDRP-V-362424 "500 lbs.36 "1 330NOK
GDRP-V-482424 "700 lbs.48 "2 274NOK
HDRP-V-662424 "1000 lbs.66 "2 304NOK
IDRP-V-963636 "2000 lbs.96 "3 907NOK
RFQ
JDRP-S-663636 "1900 lbs.66 "3 735NOK
KDRP-S-963636 "2700 lbs.96 "5 024NOK
RFQ
LDRP-V-363636 "750 lbs.36 "2 016NOK
MDRP-V-663636 "1500 lbs.66 "3 534NOK
NDRP-S-363636 "1000 lbs.36 "2 146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?