VESTIL DRP-S-4824 Dunnage-stativ, solid topp, 48 x 24 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7QVR Modell: DRP-S-4824

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDunnaasjestativ
Kapasitet900 lbs.
FARGESvart
Dybde24 "
RammematerialeHDPE
Høyde12 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Lengde48 "
Lastekapasitet900 lbs.
MaterialeHDPE
MåleenheterHVER
Antall bukter1
Generell dybde24 "
Total høyde12 "
Samlet bredde48 "
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403708031
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLastekapasitetBreddePris
VESTIL DRP-S-3624 Dunnaasjestativ, solid topp, 36 x 24 tommer størrelse | AG7QVP DRP-S-362424 "700 lbs.36 "1 601 NOK
VESTIL DRP-S-3636 Dunnaasjestativ, solid topp, 36 x 36 tommer størrelse | AG7QVQ DRP-S-363636 "1000 lbs.36 "2 146 NOK
VESTIL DRP-S-6624 Dunnaasjestativ, solid topp, 66 x 24 tommer størrelse | AG7QVT DRP-S-662424 "1400 lbs.66 "2 604 NOK
VESTIL DRP-S-6636 Dunnaasjestativ, solid topp, 66 x 36 tommer størrelse | AG7QVU DRP-S-663636 "1900 lbs.66 "3 735 NOK
VESTIL DRP-S-9624 Dunnaasjestativ, solid topp, 96 x 24 tommer størrelse | AG7QVV DRP-S-962424 "1800 lbs.96 "3 349 NOK
VESTIL DRP-S-9636 Dunnaasjestativ, solid topp, 96 x 36 tommer størrelse | AG7QVW DRP-S-963636 "2700 lbs.96 "5 024 NOK
VESTIL DRP-V-3624 Dunnaasjestativ, ventilert topp, 36 x 24 tommer størrelse | AG7QVX DRP-V-362424 "500 lbs.36 "1 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRP-S-4824 Dunnage-stativ, solid topp, 48 x 24 tommers størrelse
2 461 NOK / enhet